カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(192)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(52)
  • 大阪魂(3,970)
  • エスコ(253)
  • Modes(31)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(40)
  • BIGM(丸山製作所)(1,972)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(350)
  • ダイヤトレンド(320)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(291)
  • TRUSCO(287)
  • サンエス(194)
  • 廣杉計器(193)
  • omron(オムロン)(190)
  • プロトブレンボ(190)
  • StarTech.com(176)
  • CKD(159)
  • KHK(小原歯車工業)(144)
  • LAMP(スガツネ工業)(130)
  • 岩田製作所(117)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 20」の検索結果

関連キーワード
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズコガネイ
79,980税込87,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1400作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X200シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X200シリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動形
小形精密圧力計G3P-40シリーズ コガネイ小形精密圧力計G3P-40シリーズコガネイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)
仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5材質(本体)SPCC(圧力計ケース)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.25外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±1%F.S.(0.003MPa)材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気温度係数0.05%F.S./℃耐衝撃(m/s2)9.8以下配管接続口径R1/4(M5×0.8)最小目盛(MPa)0.005圧力範囲(MPa)0~0.3
エアハンドNHBDSシリーズ(スイングタイプ複動形、180°開仕様) コガネイエアハンドNHBDSシリーズ(スイングタイプ複動形、180°開仕様)コガネイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
チャッキングやハンドリングに最適。 シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形形式複動形使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7角度(°)開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0給油シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布)許容動作頻度(回/分)(最高)100把持力実効(N)/F=M/L×9.0
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X200シリーズコガネイ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X300シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1200シリーズコガネイ
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1000シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1000シリーズコガネイ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X200シリーズコガネイ
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X400シリーズコガネイ
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動形
システマチックハンドリングモジュール コガネイシステマチックハンドリングモジュールコガネイ
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ロボットハンドユニットの機能を規格化したハンドリングモジュールです。設計時間の短縮やコストの削減。
仕様●求芯力(N):5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)4.5寸法H(mm)5.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6寸法A(mm)60寸法F(mm)20寸法D(mm)42寸法E(mm)3寸法B(mm)50寸法C(mm)25繰返し精度(mm)±0.02使用流体空気寸法I(mm)50±0.03寸法G(mm)4保証耐圧力(MPa)1取付ピッチ(mm)50給油不要動作形態水平パッシブタイプ、ロック機構付可搬質量(kg)1.5寸法KM4移動量X・Y(mm):±1.0、Z(mm):-0.5、θ(度):±2.5、α(度):±0.6
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X150シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X150シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X250シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X250シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)250作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X200シリーズコガネイ
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X20シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X20シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X875シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X875シリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)875作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X975シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X975シリーズコガネイ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)975作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1150シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1150シリーズコガネイ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X300シリーズコガネイ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1375シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1375シリーズコガネイ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1375作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X100シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X100シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X2000シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X2000シリーズコガネイ
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)2000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X200シリーズコガネイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X475シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X475シリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)475作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X1200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X1200シリーズコガネイ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X350シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X350シリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)350作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1050シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1050シリーズコガネイ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1050作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1025シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1025シリーズコガネイ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1025作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1200シリーズコガネイ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)1200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X1200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X1200シリーズコガネイ
167,980税込184,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1750シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1750シリーズコガネイ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1100シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1100シリーズコガネイ
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1100作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X175シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X175シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)175作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1775シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1775シリーズコガネイ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1775作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1850シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1850シリーズコガネイ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1850作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1550シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1550シリーズコガネイ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1550作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1200シリーズコガネイ
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1075シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1075シリーズコガネイ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1075作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X750シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X750シリーズコガネイ
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X200シリーズコガネイ
107,980税込118,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)200作動方式複動形