カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(249)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(5)
  • 黒田精工(708)
  • 大阪魂(518)
  • Panasonic(パナソニック)(391)
  • Vance&Hines(346)
  • omron(オムロン)(324)
  • エスコ(300)
  • CKD(261)
  • ホンダ(250)
  • RELIANCE(リラインス)(248)
  • メディアカバーマーケット(212)
  • ラムマウント(188)
  • AC-PERFORMANCELINE(173)
  • brembo(168)
  • SKC(環境測定)(166)
  • MARWI(158)
  • フェリック(150)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(149)
  • 金鳥(KINCHO)(132)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc」の検索結果

249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マニホールドレギュレータ小形 コガネイ

    マニホールドレギュレータ小形

    コガネイ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
    レギュレータチェック機構内蔵レギュレータ
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ

    コガネイ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS10X10シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS10X10シリーズ

    コガネイ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS16X30シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS16X30シリーズ

    コガネイ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS10X15シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS10X15シリーズ

    コガネイ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS10X5シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS10X5シリーズ

    コガネイ
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS16X15シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS16X15シリーズ

    コガネイ
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS16X10シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS16X10シリーズ

    コガネイ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS10X20シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS10X20シリーズ

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS16X20シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS16X20シリーズ

    コガネイ
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS16X5シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS16X5シリーズ

    コガネイ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS16X25シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS16X25シリーズ

    コガネイ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)25作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS10X30シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS10X30シリーズ

    コガネイ
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ノックシリンダ 複動形 NDAS10X25シリーズ コガネイ

    ノックシリンダ 複動形 NDAS10X25シリーズ

    コガネイ
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    ストローク(mm)25作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ コガネイ

    iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ

    コガネイ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
    仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • マニホールドレギュレータ小形 コガネイ

    マニホールドレギュレータ小形

    コガネイ
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
    圧力計圧力計なしレギュレータ標準レギュレータ
  • iB-Cyclone ブラケットのみ コガネイ

    iB-Cyclone ブラケットのみ

    コガネイ
    478税込526
    1個
    当日出荷
    同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
  • ツインロッドシリンダ コガネイ

    ツインロッドシリンダ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ コガネイ

    iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ

    コガネイ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
    仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
    取付方式ブラケット付使用流体空気設定圧力単位MPa
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
    ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 大形FRLシリーズ(全項) コガネイ

    大形FRLシリーズ(全項)

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
    ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPa
  • マルチマウントシリンダシリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダシリーズ

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    8,398税込9,238
    1個
    11日以内出荷から14日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。
    ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)0.3設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 大形FRLシリーズ(全項) コガネイ

    大形FRLシリーズ(全項)

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    管接続口径1ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし排気機構リリーフタイプ
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    5,098税込5,608
    1個
    11日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
    取付方式ブラケット付管接続口径1/4ねじの種類Rc材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ケースケースガード付ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし貯油量(mL)25
  • iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ ブラケット付 コガネイ

    iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ ブラケット付

    コガネイ
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
    仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケット付き使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    15,376税込16,914
    1個
    11日以内出荷から32日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
    取付方式ブラケット付ねじの種類Rcろ過度(μm)5設定圧力単位MPa圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 大形FRLシリーズ(全項) コガネイ

    大形FRLシリーズ(全項)

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタ
    取付方式ブラケットなし使用流体空気/非腐食性流体材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
    ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)0.01設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ

    コガネイ
    1,998税込2,198
    1個
    13日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ

    コガネイ
    1,498税込1,648
    1個
    13日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
    形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • ハンドバルブFVA コガネイ

    ハンドバルブFVA

    コガネイ
    1,898税込2,088
    1個
    13日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
    適合チューブ外径(Φmm)10ポート数3管接続口径3/8ねじの種類R使用流体空気切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • iB-Cyclone 継手付ドレンコック仕様 ブラケット付 コガネイ

    iB-Cyclone 継手付ドレンコック仕様 ブラケット付

    コガネイ
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
    材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケット付き使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコック継手付ドレンコック入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ ブラケット付 コガネイ

    iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ ブラケット付

    コガネイ(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
    仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケット付き使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • ハンドバルブFVA コガネイ

    ハンドバルブFVA

    コガネイ
    1,898税込2,088
    1個
    13日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
    ポート数2管接続口径3/8ねじの種類R使用流体空気切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • iB-Cyclone 継手付ドレンコック仕様 コガネイ

    iB-Cyclone 継手付ドレンコック仕様

    コガネイ
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
    材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコック継手付ドレンコック入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • iB-Cyclone シールキット コガネイ

    iB-Cyclone シールキット

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
    ブラケットなし
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
    管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付ルブリケータ油排出口ドレンコック付フィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ