822件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤフラム式空気作動弁、スプリングリターンタイプの4(5)ポート弁、ダイヤフラム特有の漏れが少ない方向制御弁。
使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76) 給油不要 質量(kg)0.6 最大作動頻度(Hz)10
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)6 給油不要 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10
1袋(2個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
作動方式複動形
1個
698 税込768
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
仕様●最高感度位置(mm):10 適合シリンダMRC スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)600 作動方式複動形
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)500 作動方式複動形
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)700 作動方式複動形
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)800 作動方式複動形
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)750 作動方式複動形
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)550 作動方式複動形
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)450 作動方式複動形
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)200 作動方式複動形
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)850 作動方式複動形
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)150 作動方式複動形
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)900 作動方式複動形
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)650 作動方式複動形
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)400 作動方式複動形
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)2000 作動方式複動形
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)1600 作動方式複動形
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)300 作動方式複動形
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)1700 作動方式複動形
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)1500 作動方式複動形
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)1400 作動方式複動形
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)1100 作動方式複動形
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個
40,980 税込45,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
40,980 税込45,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)