シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)400
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)50
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)300
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)150
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)500
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)350
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)200
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)100
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)450
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)10
ストローク(mm)250
作動方式複動形
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)0~60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
機能バッファ付シリンダ
クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式
公差(mm)0~+1(ストローク)
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
機能スタンダードシリンダ
クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式
公差(mm)0~+1(ストローク)
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)0~60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
関連キーワード