カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(480)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(11)
  • SMC(5,837)
  • BIGM(丸山製作所)(1,080)
  • MAZDA(マツダ)(1,062)
  • ホンダ(750)
  • マルヤス電業(281)
  • 長野計器(201)
  • IDEC(和泉電気)(175)
  • 近藤製作所(148)
  • SAMTEC(143)
  • ニッサン(126)
  • エスコ(125)
  • New-Era(ニューエラー)(112)
  • onsemi(108)
  • サンエス(98)
  • RS PRO(95)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(92)
  • YAMAHA(ヤマハ)(89)
  • SUS(エスユーエス)(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-1a」の検索結果

関連キーワード
480件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ 大形 コガネイレギュレータ 大形コガネイ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
FRZシリーズ(E4050) コガネイFRZシリーズ(E4050)コガネイ
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
使用流体空気設定圧力単位MPa
大形FRLシリーズ(全項) コガネイ大形FRLシリーズ(全項)コガネイ
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPa
大形FRLシリーズ(全項) コガネイ大形FRLシリーズ(全項)コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc管接続口径3/4排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右使用流体空気または非腐食性流体設定圧力単位MPa
大形FRLシリーズ(全項) コガネイ大形FRLシリーズ(全項)コガネイ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
大形FRLシリーズ(全項) コガネイ大形FRLシリーズ(全項)コガネイ
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
管接続口径3/4ねじの種類Rc使用流体空気または非腐食性流体設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしケースアルミダイカストケースフィルタドレン排出口ドレンコック付
電磁弁030シリーズ 内部パイロット形 コガネイ電磁弁030シリーズ 内部パイロット形コガネイ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
仕様●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)117.7ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
電磁弁030シリーズ 直動形 コガネイ電磁弁030シリーズ 直動形コガネイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(雰囲気および使用流体)5~50保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)給油不要寸法A(mm)56寸法B(mm)49寸法C(mm)63寸法D(mm)53.2耐衝撃(m/s2)117.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)5仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RAPシリーズコガネイ
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)コガネイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から13日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X400 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X400コガネイ
90,980税込100,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X850 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X850コガネイ
106,980税込117,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズコガネイ
83,980税込92,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズコガネイ
175,980税込193,578特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動形
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X300 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X300コガネイ
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X250 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X250コガネイ
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動形
スリムシリンダ DV40X50 コガネイスリムシリンダ DV40X50コガネイ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X200 コガネイスリムシリンダ DV40X200コガネイ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)給油不要耐衝撃(m/s2)117.7取付方向自由最大作動頻度(Hz)5仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X500シリーズコガネイ
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X200シリーズコガネイ
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X300シリーズコガネイ
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X200シリーズコガネイ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1700シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1700シリーズコガネイ
119,980税込131,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1700作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1400シリーズコガネイ
110,980税込122,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1300シリーズコガネイ
108,980税込119,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1200シリーズコガネイ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1100シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1100シリーズコガネイ
103,980税込114,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1100作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1800シリーズコガネイ
130,980税込144,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1000シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1000シリーズコガネイ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X700シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X700シリーズコガネイ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)700作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X600シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X600シリーズコガネイ
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X450シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X450シリーズコガネイ
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)450作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X2000シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X2000シリーズコガネイ
100,980税込111,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)2000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1800シリーズコガネイ
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1500シリーズコガネイ
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1100シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1100シリーズコガネイ
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1100作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X900シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X900シリーズコガネイ
101,980税込112,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)900作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X850シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X850シリーズコガネイ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)850作動方式複動形
関連キーワード
...