カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(423)
  • 機構部品(9)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(68)
  • SMC(7,487)
  • 大阪魂(2,305)
  • BIGM(丸山製作所)(2,018)
  • MAZDA(マツダ)(1,508)
  • ホンダ(893)
  • エスコ(590)
  • 日野自動車(551)
  • TRUSCO(550)
  • YAMAHA(ヤマハ)(408)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(376)
  • omron(オムロン)(373)
  • SAMTEC(366)
  • メディアカバーマーケット(354)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(305)
  • アズワン(285)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(282)
  • IKO(日本トムソン)(262)
  • 三木プーリ(250)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s10」の検索結果

関連キーワード
433件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ユニオンストレート コガネイクイック継手 ユニオンストレートコガネイ
409税込450
1個
当日出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状ユニオンストレート使用流体空気材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
シリンダジョイント コガネイシリンダジョイントコガネイ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
4,498税込4,948
1袋(10個)
翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ユニオンストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
クイック継手 ユニオンストレート 禁油 コガネイクイック継手 ユニオンストレート 禁油コガネイ
6,598税込7,258
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ユニオンストレート
ストップ弁クイック継手ユニオンストレート コガネイストップ弁クイック継手ユニオンストレートコガネイ
898税込988
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ストップ弁付クイック継手
形状ユニオンストレート
ペンシリンダ 複動形 センサシリンダ コガネイペンシリンダ 複動形 センサシリンダコガネイ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
ストップ弁付クイック継手 コガネイストップ弁付クイック継手コガネイ
799税込879
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ストップ弁付クイック継手
形式ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
バキュームパッド コガネイバキュームパッドコガネイ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
ストップ弁付クイック継手 エルボ コガネイストップ弁付クイック継手 エルボコガネイ
998税込1,098
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ストップ弁付クイック継手
形状エルボ
バキュームパッド コガネイバキュームパッドコガネイ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
シリンダジョイント コガネイシリンダジョイントコガネイ
3,498税込3,848
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
マルチマウントシリンダシリーズ コガネイマルチマウントシリンダシリーズコガネイ
238税込262
1個
翌々日出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
クイック継手付チェックバルブ コガネイクイック継手付チェックバルブコガネイ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体空気
エアハンドNHBDSシリーズ コガネイエアハンドNHBDSシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式常時開単動形
エアハンドNHBDSシリーズ コガネイエアハンドNHBDSシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDAS10シリーズコガネイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ペンシリンダ 引込単動形 コガネイペンシリンダ 引込単動形コガネイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から22日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式引込単動形
Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ コガネイZスライダ 複動形 ZS10シリーズコガネイ
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01シリンダー径(Φmm)10機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)16.6(最大)
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズコガネイ
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動形
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RAPシリーズコガネイ
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
マルチマウントシリンダシリーズ コガネイマルチマウントシリンダシリーズコガネイ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
ステンレスレギュレータRSシリーズ コガネイステンレスレギュレータRSシリーズコガネイ
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、クリーンエア、ガスの圧力制御など、ノングリス、ノンオイルを必要とするラインに最適。
設定圧力単位MPa
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X10シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS10X10シリーズコガネイ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動形
マルチマウントシリンダ 引込単動形 コガネイマルチマウントシリンダ 引込単動形コガネイ
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X45シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS10X45シリーズコガネイ
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)45作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X75シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS10X75シリーズコガネイ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)75作動方式複動形
マルチマウントシリンダ 押出単動形 コガネイマルチマウントシリンダ 押出単動形コガネイ
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
ショックアブソーバセンサ付KSHESシリーズ コガネイショックアブソーバセンサ付KSHESシリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X50シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS10X50シリーズコガネイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式複動形
ミニビットシリンダ 押出単動形 コガネイミニビットシリンダ 押出単動形コガネイ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式押出単動形
マルチマウントシリンダ 複動形 BDALSシリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDALSシリーズコガネイ
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式回転レス複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X5シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS10X5シリーズコガネイ
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動形
ミニビットシリンダ 複動形 MBDAS10シリーズ コガネイミニビットシリンダ 複動形 MBDAS10シリーズコガネイ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDALS10シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDALS10シリーズコガネイ
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形
マルチマウントシリンダ 複動形 BDADSシリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDADSシリーズコガネイ
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式両ロッド複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X20シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS10X20シリーズコガネイ
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X45シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X45シリーズコガネイ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)45作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X40シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X40シリーズコガネイ
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)40作動方式押出単動形