カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- ヒットマンルアーズ(5)
- イーグルクランプ(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- TRW(2)
- アネスト岩田(1)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 清和工業(1)
- 西田製作所(1)
- ニューストロング販売(1)
- 理研計測器(1)
- 大洋製器工業(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- AMPHENOL(1)
- トライト(1)
- マルエム産業(1)
- LIVRE(リブレ)(1)
- ブランドをもっと見る
「sbb-1」の検索結果
特価

サプライジョイント ブッシュB
コガネイ¥258~税込¥284~1個9日以内出荷配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。形式ブッシュB使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
Zスライダ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01