カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(164)
  • SUGICO(スギコ)(66)
  • エスコ(41)
  • ホームテイスト(35)
  • アーバン(26)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(23)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • アールズギア(15)
  • エレコム(14)
  • ノーブランド(12)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(11)
  • マックス(11)
  • イマオコーポレーション(8)
  • TRUSCO(8)
  • FPC(8)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(7)
  • アーム(5)
  • アイセル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-6」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
2,498税込2,748
1袋(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状六角穴付ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)M管接続口径M5×0.8使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格ミリサイズ
ショックアブソーバKSHシリーズ コガネイショックアブソーバKSHシリーズコガネイ
8,698税込9,568
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造調整式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1
マイクロエジェクタFMEシリーズ コガネイマイクロエジェクタFMEシリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から42日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイクリーン機器クイック継手スタンダードタイプコガネイ
2,798税込3,078
1袋(10個)
9日以内出荷から11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状六角穴付ストレート使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用温度範囲(℃)0~60
クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイクイック継手スマートタイプ_step2コガネイ
2,698税込2,968
1袋(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
形状六角穴付ストレート使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類R使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ
クイック継手ミニ 六角穴付ストレート禁油 コガネイクイック継手ミニ 六角穴付ストレート禁油コガネイ
3,298税込3,628
1袋(10個)
4日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状六角穴付ストレート
クイック継手六角穴付ストレート コガネイクイック継手六角穴付ストレートコガネイ
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート コガネイクイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレートコガネイ
209税込230
1個
当日出荷から10日以内出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状6角穴付ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ