301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63 ストローク(mm)100 作動方式複動形
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63 作動方式ストローク調節機能付複動形
1個
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)50 作動方式複動形
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)600 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)450 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
仕様●バルブ仕様:T1、T2、T3、T4、T5、TA、TB、TC用
1個
598 税込658
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63 ストローク(mm)50 作動方式複動形
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50~100mmまでに対応する電磁弁F18シリーズ、バルブ幅18mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
仕様●バルブ仕様:T1、T2、T3、T4、T5用
1個
598 税込658
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63 ストローク(mm)400 作動方式複動形
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63 ストローク(mm)700 作動方式複動形
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)350 作動方式複動形
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63 ストローク(mm)200 作動方式複動形
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63 ストローク(mm)150 作動方式複動形
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)550 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)