カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
  • メカニカル部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(37)
  • SMC(8,276)
  • RS PRO(1,556)
  • Panasonic(パナソニック)(1,464)
  • KEMET(1,052)
  • ニッサン(1,037)
  • 三菱ふそう(955)
  • MAZDA(マツダ)(885)
  • VISHAY(705)
  • WURTH ELEKTRONIK(691)
  • omron(オムロン)(680)
  • 三木プーリ(635)
  • エスコ(631)
  • ホンダ(603)
  • BIGM(丸山製作所)(601)
  • 富士インパルス(592)
  • YAGEO(584)
  • AMPHENOL(496)
  • フエニックス・コンタクト(433)
  • MURATA(村田製作所)(391)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-10」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ
8,398税込9,238
1個
当日出荷
省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
切換方式4方向単動質量(g)71タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24位置数2作動方式パイロット形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→4(A),2(B)0.6[0.03]/4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8[0.04]使用流体空気応答時間ON時10ms/OFF時25ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上LED色保証耐圧力(MPa)1.05線色(+)赤/(-)黒使用電圧範囲(V)21.6~26.4(24V±10%)取付方向自由励磁電流(mA)65(1.6W)最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径M5×0.8サージ対策サージ対策用フライホイルダイオード起動電流(mA)-許容回路漏れ電流(mA)4
スライドユニット SUPS25 コガネイスライドユニット SUPS25コガネイ
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)25クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.02
スライドユニット SUPS16 コガネイスライドユニット SUPS16コガネイ
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)16クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05
スライドユニット SUPS10 コガネイスライドユニット SUPS10コガネイ
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)10クッションなしストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.1
ダイナシリンダ DDV100 コガネイダイナシリンダ DDV100コガネイ
41,980税込46,178
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
Zスライダ コガネイZスライダコガネイ
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05機能バッファ付シリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)
Zスライダ コガネイZスライダコガネイ
37,980税込41,778
1個
11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01シリンダー径(Φmm)10機能対称形シリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)16.6(最大)
Zスライダ コガネイZスライダコガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05
ツインロッドシリンダ(低速仕様) コガネイツインロッドシリンダ(低速仕様)コガネイ
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
リード線長さ(mm)3000スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線上出し
ベーシックシリンダ コガネイベーシックシリンダコガネイ
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)負荷電圧(V)DC10~28応答時間1ms(MAX.)絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0.7MAX.(DC24V、25℃)耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し)配線方式2線式リード線取出方向上出し
ツインロッドシリンダ(低速仕様) コガネイツインロッドシリンダ(低速仕様)コガネイ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
リード線長さ(mm)1000スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線上出し
ツインロッドシリンダ(低速仕様) コガネイツインロッドシリンダ(低速仕様)コガネイ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
リード線長さ(mm)3000スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V/AC85~115V、リード線上出し
ベーシックシリンダ コガネイベーシックシリンダコガネイ
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
耐衝撃(m/s2)294(非繰返し)配線方式2線式応答時間1ms(MAX.)リード線取出方向上出し負荷電圧(V)DC10~28、AC85~115絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0
ハイマルチシリンダシリーズ コガネイハイマルチシリンダシリーズコガネイ
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~20 角形ボディと6面取り付けにより、コンパクトにダイレクト装着できます。
仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~28V、リード線横出しリード線長さ(mm)3000
ロータリアクチュエータRAGシリーズ コガネイロータリアクチュエータRAGシリーズコガネイ
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出しリード線長さ(mm)3000
クリーン仕様フラットロッドレス コガネイクリーン仕様フラットロッドレスコガネイ
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。
仕様●最高感度位置(mm):6リード線長さ(mm)3000適合シリンダMRVスイッチ種類無接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~28V、リード線横出し
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
仕様●最高感度位置:6リード線長さ(mm)3000スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出し
ロッドスライダ コガネイロッドスライダコガネイ
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
リード線長さ(mm)3000
フラット形エアハンド コガネイフラット形エアハンドコガネイ
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
リード線長さ(mm)3000シリーズフラット形エアハンド
Zスライダ コガネイZスライダコガネイ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
リード線長さ(mm)1000シリーズZスライダ
ツインロッドシリンダ(低速仕様) コガネイツインロッドシリンダ(低速仕様)コガネイ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
リード線長さ(mm)1000スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出し
ロータリアクチュエータRATシリーズ コガネイロータリアクチュエータRATシリーズコガネイ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出しシリーズロータリアクチュエータRATシリーズリード線長さ(mm)1000
フラットロータリ コガネイフラットロータリコガネイ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~28V、リード線横出しシリーズフラットロータリリード線長さ(mm)1000
エアハンドNHBDPシリーズ コガネイエアハンドNHBDPシリーズコガネイ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)応答時間1ms(MAX.)絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70動作表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し)耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐電圧(V)AC500(50/60Hz)1分間(ケース・リード線端末間)
ベーシックシリンダ コガネイベーシックシリンダコガネイ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
リード線長さ(mm)1000スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出し
ハイマルチシリンダシリーズ コガネイハイマルチシリンダシリーズコガネイ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~20 角形ボディと6面取り付けにより、コンパクトにダイレクト装着できます。
仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V(AC85~115V)、リード線横出しリード線長さ(mm)3000
ツインロッドシリンダ(低速仕様) コガネイツインロッドシリンダ(低速仕様)コガネイ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
リード線長さ(mm)3000スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V/AC85~115V、リード線横出し
フラットロータリ コガネイフラットロータリコガネイ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、AC85~115V、リード線横出しシリーズフラットロータリリード線長さ(mm)3000
スリット式ロッドレスORVシリーズ コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズコガネイ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
リード線長さ(mm)3000スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10V~28V、AC85~115V、リード線横出し
ツインロッドシリンダ(低速仕様) コガネイツインロッドシリンダ(低速仕様)コガネイ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
リード線長さ(mm)1000スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V/AC85~115V、リード線横出し
スリット式ロッドレスORVシリーズ コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズコガネイ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
リード線長さ(mm)1000スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10V~28V、AC85~115V、リード線横出し
クリーン仕様フラットロッドレス コガネイクリーン仕様フラットロッドレスコガネイ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。
リード線長さ(mm)1000適合シリンダMRV
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
リード線長さ(mm)1000
ベーシックシリンダ コガネイベーシックシリンダコガネイ
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V/AC85~115V、リード線横出し
アクシスシリンダ コガネイアクシスシリンダコガネイ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
適合シリンダXDA
マグネット式ロッドレスMRCシリーズ コガネイマグネット式ロッドレスMRCシリーズコガネイ
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
仕様●最高感度位置(mm):10適合シリンダMRCスイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V
ツインロッドシリンダ(低速仕様) コガネイツインロッドシリンダ(低速仕様)コガネイ
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
仕様●最高感度位置(mm):8.5リード線長さ(mm)3000応差0.3(mm)以下作動範囲(mm)2~3スイッチ種類無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V
ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイロータリアクチュエータRAPシリーズコガネイ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~28V●最高感度位置(mm):6.5●公称トルク:RAPS20用ホルダーホルダ付リード線長さ(mm)3000応差0.3(mm)以下作動範囲(mm)1.5~4.7
ダイナシリンダ コガネイダイナシリンダコガネイ
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
リード線長さ(mm)3000適合シリンダダイナシリンダスイッチ種類2線式無接点タイプ表示灯付、DC10~28V
ノックシリンダシリーズ コガネイノックシリンダシリーズコガネイ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
リード線長さ(mm)3000