カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,355)
- 機構部品(12)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(53)
- オカムラ(岡村製作所)(14,026)
- エスコ(12,506)
- SMC(10,720)
- ホンダ(9,125)
- 大阪魂(8,403)
- 三木プーリ(4,825)
- MAZDA(マツダ)(3,125)
- RS PRO(2,318)
- Kawasaki(2,241)
- 三菱電機(2,180)
- BIGM(丸山製作所)(2,107)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1,945)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,889)
- メディアカバーマーケット(1,660)
- スズキ(1,540)
- 高田ベッド製作所(1,411)
- 日野自動車(1,122)
- KITO(キトー)(1,112)
- ブランドをもっと見る
「x1」の検索結果
特価

ショックアブソーバー
コガネイ¥9,098税込¥10,0081個翌々日出荷から9日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。AXIS(アクシス)シリンダ搭載用アブソーバ構造固定式最大衝突速度(m/s)0.7
シリンダロッドエンド
コガネイ¥898~税込¥988~1個当日出荷から8日以内出荷ネジサイズM3~M26 6mm~100mm径のエアシリンダに対応。フッ素樹脂ライナーによる無給油タイプで、メンテナンスフリー。
ショックアブソーバKSHシリーズ
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造調整式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1
ハイマルチシリンダシリーズ
コガネイ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~20 角形ボディと6面取り付けにより、コンパクトにダイレクト装着できます。作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA4シリーズ
コガネイ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)4作動方式押出単動形
スリムシリンダ DA25X100
コガネイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
ミニビットシリンダ 複動形 MBDAシリーズ
コガネイ¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)作動方式複動形
スリムシリンダ DA40X100
コガネイ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
バキュームパッド
コガネイ¥499~税込¥549~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
スリムシリンダ DAC40X100
コガネイ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
ショックアブソーバKSHEシリーズ
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
シリンダジョイント
コガネイ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
ショックアブソーバKSHAシリーズ
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
マルチマウントシリンダ 複動形 BDALシリーズ
コガネイ¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式回転レス複動形
ショックアブソーバKSHPシリーズ
コガネイ¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から23日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
マルチマウントシリンダ 複動形 BDADLシリーズ
コガネイ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。作動方式回転レス両ロッド複動形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPシリーズ
コガネイ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から15日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X15シリーズ
コガネイ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA2.5シリーズ
コガネイ¥8,898税込¥9,7881個(5個)翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)2.5作動方式押出単動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X15シリーズ
コガネイ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X100シリーズ
コガネイ¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形
ミニビットシリンダシリーズ
コガネイ¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ
コガネイ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ
コガネイ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。使用温度範囲(℃)0~60最大衝突速度(m/s)0.8
スライドユニット
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプ標準ストローク調整範囲(mm)±10
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X150シリーズ
コガネイ¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CBDA12シリーズ
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
シリンダジョイント
コガネイ¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X150シリーズ
コガネイ¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動形
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
エアハイドロコンバータAHCシリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。油圧ユニットを使用しませんから、脈動のない、よりよい精密速度制御が可能です。用途圧縮空気を油圧に変換し低油圧タイプのシリンダを低速作動を実現
ジグシリンダC 複動形 CDAD32シリーズ
コガネイ¥8,598~税込¥9,458~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥8,198~税込¥9,018~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAEシリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
...