カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,354)
  • 機構部品(12)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(35)
  • エスコ(8,465)
  • 大阪魂(8,205)
  • 三菱電機(2,170)
  • BIGM(丸山製作所)(2,107)
  • メディアカバーマーケット(1,741)
  • ホンダ(1,000)
  • KITO(キトー)(845)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(796)
  • StarTech.com(680)
  • RS PRO(580)
  • オカムラ(岡村製作所)(506)
  • Panasonic(パナソニック)(446)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(405)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(376)
  • Kawasaki(372)
  • VISHAY(334)
  • TRUSCO(319)
  • NS(日進工具)(316)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「x1」の検索結果

関連キーワード
4,369件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダジョイント コガネイ

    シリンダジョイント

    コガネイ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
  • ショックアブソーバー コガネイ

    ショックアブソーバー

    コガネイ
    9,098税込10,008
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。AXIS(アクシス)シリンダ搭載用アブソーバ
    構造固定式最大衝突速度(m/s)0.7
  • シリンダロッドエンド コガネイ

    シリンダロッドエンド

    コガネイ
    898税込988
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ネジサイズM3~M26 6mm~100mm径のエアシリンダに対応。フッ素樹脂ライナーによる無給油タイプで、メンテナンスフリー。
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA4シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA4シリーズ

    コガネイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)4
  • ショックアブソーバKSHシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHシリーズ

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    構造調整式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1
  • スリムシリンダ DA25X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X100

    コガネイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
  • ハイマルチシリンダシリーズ コガネイ

    ハイマルチシリンダシリーズ

    コガネイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~20 角形ボディと6面取り付けにより、コンパクトにダイレクト装着できます。
    作動方式複動形
  • ミニビットシリンダ 複動形 MBDAシリーズ コガネイ

    ミニビットシリンダ 複動形 MBDAシリーズ

    コガネイ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA40X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X100

    コガネイ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • スリムシリンダ DAC40X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAC40X100

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
  • ジグシリンダCシリーズ CDAS40X10 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDAS40X10

    コガネイ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ショックアブソーバKSHEシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHEシリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
  • ショックアブソーバKSHAシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHAシリーズ

    コガネイ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
  • シリンダジョイント コガネイ

    シリンダジョイント

    コガネイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
  • マルチマウントシリンダ 複動形 BDALシリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダ 複動形 BDALシリーズ

    コガネイ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    作動方式回転レス複動形
  • ノックシリンダ 押出単動形 コガネイ

    ノックシリンダ 押出単動形

    コガネイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
    作動方式押出単動形
  • ショックアブソーバKSHPシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHPシリーズ

    コガネイ
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X15シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X15シリーズ

    コガネイ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • マルチマウントシリンダ 複動形 BDADLシリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダ 複動形 BDADLシリーズ

    コガネイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    作動方式回転レス両ロッド複動形
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPシリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPシリーズ

    コガネイ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA2.5シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA2.5シリーズ

    コガネイ
    8,898税込9,788
    1個(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)2.5
  • ミニビットシリンダシリーズ コガネイ

    ミニビットシリンダシリーズ

    コガネイ
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
    ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X100シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X100シリーズ

    コガネイ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ

    コガネイ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X15シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X15シリーズ

    コガネイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)15作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X100シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X100シリーズ

    コガネイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X150シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X150シリーズ

    コガネイ
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ

    コガネイ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    使用温度範囲(℃)0~60最大衝突速度(m/s)0.8
  • スライドユニット コガネイ

    スライドユニット

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
    タイプ標準取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X100 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X100

    コガネイ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X150 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X150

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ジグシリンダC 複動形 CBDA12シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CBDA12シリーズ

    コガネイ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X150シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X150シリーズ

    コガネイ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • シリンダジョイント コガネイ

    シリンダジョイント

    コガネイ
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
  • クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ コガネイ

    クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
    使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
  • エアハイドロコンバータAHCシリーズ コガネイ

    エアハイドロコンバータAHCシリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。油圧ユニットを使用しませんから、脈動のない、よりよい精密速度制御が可能です。
    用途圧縮空気を油圧に変換し低油圧タイプのシリンダを低速作動を実現
  • ジグシリンダC 複動形 CDAD32シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAD32シリーズ

    コガネイ
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAFシリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
関連キーワード
...