67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
特価
16,398 税込18,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)750 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)450 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
9,980 税込10,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
9,098 税込10,008
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)250 作動方式複動形
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)75 作動方式複動形
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)400 作動方式複動形
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)300 作動方式複動形
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)200 作動方式複動形
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)150 作動方式複動形
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)700 作動方式複動形
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)100 作動方式複動形
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)600 作動方式複動形
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)500 作動方式複動形
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)50 作動方式複動形
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)450 作動方式複動形
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)350 作動方式複動形
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)600 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)700 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド 仕様ジャバラ付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気 本体形状標準 給油不要
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)850 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)800 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)400 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)950 作動方式複動片ロッド 仕様可変クッション付スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ