カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- パイプ(4)
絞り込み
呼び径(A)
- 20(3)
- 25(2)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(3)
- 65(1)
ブランド
- JFEスチール
- JFE(7)
- 日本継手(旧:JFE継手)(276)
- JFEアドバンテック(18)
- JKW(JFE溶接棒)(15)
- CKD(9)
- メディアカバーマーケット(8)
- Asmix(アスカ)(3)
- アカギ(3)
- BXカネシン(3)
- 国元商会(3)
- Texas Instruments(3)
- 因幡電工(2)
- NOKクリューバー(2)
- 昭和コーポレーション(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- CQ出版(2)
- サワタ(2)
- ネグロス電工(1)
- ブランドをもっと見る
「jfe」の検索結果
特価

配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ)
JFEスチール¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷比較的低い圧力の水(上水道用を除く)・空気・蒸気・油・ガス等の流体の輸送用に使用されています。上水道用にはSGPを原管としたプラスティックライニング鋼管が使用されます。黒管と白管の2種類。使用温度範囲は-15~350℃です。電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食の防止対策を施した耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。種類記号:SGP長さ(m)5.5規格JIS G 3452溶接方法製造法(原管):鍛接、電気抵抗溶接(熱間を含む)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管)
JFEスチール¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷管の内面に硬質塩化ビニル管を接着ライニングしたものです。-5~40℃の温度範囲で、耐食性に優れているため給水用として使用されます。管外面防食の違いにより、VA(一次防錆塗料)、VB(水配管用亜鉛めっき)、VD(硬質塩化ビニル)の3種類があります。用途は主としてVAが屋内、VBが屋内外、VDが埋設用です。種類記号:VD長さ(m)4規格JWWA K 116溶接方法製造法(原管):SGP
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無
JFEスチール¥4,798税込¥5,2781本4日以内出荷比較的低い圧力の水(上水道用を除く)・空気・蒸気・油・ガス等の流体の輸送用に使用されています。上水道用にはSGPを原管としたプラスティックライニング鋼管が使用されます。黒管と白管の2種類。使用温度範囲は-15~350℃です。電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食の防止対策を施した耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。種類記号:SGP長さ(m)4規格JIS G 3452呼び径(A)20溶接方法製造法(原管):鍛接、電気抵抗溶接(熱間を含む)
圧力配管用炭素鋼鋼管(白STPG)Sch40
JFEスチール¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷350℃程度以下で水・空気・蒸気・油・ガス等の流体輸送の圧力配管に使用されます。電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食への防止対策を施した、耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。種類は強度レベルで370と410の2種類、管厚はスケジュールNo.で10、20、30、40、60、80のシリーズがあります。種類記号:STPG長さ(m)5.5規格JIS G 3454呼び径(A)50溶接方法製造法(原管):継目無、電気抵抗溶接(熱間を含む)