60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(1m)ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。 材質PEEK(無充填・非強化)
1巻(50m)
19,980 税込21,978
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。 使用温度範囲(℃)-50~200
1袋(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

高収縮チューブです。(1/4まで収縮)。対象物の径の段差がある場合に最適です。(乳白色)
乳白色 長さ(m)1.2 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度+327℃ 収縮率(%)75 長さ変化率(%)±25
1本(1.2m)
5,298 税込5,828
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)
乳白色 長さ(m)1.2 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度+327℃ 収縮率(%)50 長さ変化率(%)±25以下
1本(1.2m)
2,598 税込2,858
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。 材質PEEK(無充填・非強化) 外径(Φmm)0.8
1巻(10m)ほか
11,980 税込13,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

効率の高いバルブ設計がなされており、他の同じサイズと比較して、高い流量を持っています。耐薬品性に優れています。
材質(本体)PP 使用温度範囲(℃)0℃~71℃ 使用圧力範囲(MPa)真空~0.73 材質(シール)EPR
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。
材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-40℃~82℃ 使用圧力範囲(MPa)真空~0.7 材質(シール)NBR
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。
材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-40℃~82℃ 使用圧力範囲(MPa)真空~0.7 材質(シール)NBR
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せた2層構造の熱収縮チューブです。加熱すると融点の低いFEPが溶融し、外側のTFEの収縮力で被覆物に完全に密着します。サイズの小さい物は0mmまで収縮しますので、端部を密封することができます。(乳白色)
乳白色 長さ(m)1.2 連続使用温度(℃)-170~+230 収縮率(%)67 長さ変化率(%)±25以下
1本(1.2m)
12,980 税込14,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃
透明 長さ(m)30
1巻(30m)
35,980 税込39,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明で光沢が有るため光を良く通す。低温で収縮するため作業性が良好です。柔軟性に富み、透明性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。低い温度で収縮。使用温度範囲:-55~+105℃。収縮開始温度:60℃。完全収縮温度:100℃
透明のみ
1巻(100m)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

効率の高いバルブ設計がなされており、他の同じサイズと比較して、高い流量を持っています。耐薬品性に優れています。
材質(本体)PP 使用温度範囲(℃)0℃~71℃ 使用圧力範囲(MPa)真空~0.73 材質(シール)EPR
1個
909 税込1,000
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。
材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-40℃~82℃ 使用圧力範囲(MPa)真空~0.7 材質(シール)NBR
1個
819 税込901
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境問題を考えた脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 理化学・機器実験用など幅広い用途で使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能(121℃以下・60分)。
1個(1m)ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)
透明 連続使用温度(℃)-170~+200 収縮率(%)25 長さ変化率(%)±15以下
1本(1.2m)ほか
2,998 税込3,298
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。穴は貫通タイプです。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃
透明 長さ(m)10 収縮後肉厚(mm)0.2
1巻(10m)
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PTFE 熱収縮チューブは乳白色です。ホットエアーガン(電気炉)327℃で収縮させてください。収縮率:50%。連続使用温度:260℃
乳白色 長さ(mm)1200
1箱(1200mm×5本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。 外径(Φmm)3.17
1巻(10m)ほか
9,998 税込10,998
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。
用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃。収縮開始温度:70℃。完全収縮温度:110℃ 規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V
1巻(100m)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)


4つの面でサイズが異なるチューブを保持できます。外径30mm×8本 外径20mm×20本。外径17mm×24本。 外径12mm×40本。はめ合わせ式で自由に組み合わせることができます。
仕様樹脂特性PP、不透明 最高使用温度(℃)135 脆化温度(℃)0 オートクレーブの可否
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【オーダー】真空エコホース コクゴ カスタマイズ可
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25 外径(Φmm)12、15、18、21、24、30、36、42、50 材質TPE(サーモプラスチックエラストマー) 長さ(m)2~10 サービス分類オーダー・加工
1本
1,190 税込1,309
6日以内出荷

1巻(1m)ほか
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

三方コック装置用は、二方がガラス管、チューブ、パイプが接続でき、もう一方はPTネジでPTFEボトルと円筒容器の蓋にPTネジを切り接続します。
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFEニ方コック装置用は、一方がガラス管、チューブ、パイプが接続できます。もう一方は、PTネジでボトル、円筒容器の蓋をネジ切りして接続できます。
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
オリフィス径(Φmm)4
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールPTFE(PTFE)三方バルブは、ボディが角形で、枝管にPTFEチューブを圧入して使用します。高圧の場合は、チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
オリフィス径(Φmm)2.8
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。
オリフィス径(Φmm)5
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中圧用バルブで使用するPTFEチューブは、外径2.0Φ、内径1.0Φで最高出力は常温で1MPaです。但し、熱がかかる場合は、異なりますので、ご注意ください。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。
オリフィス径(Φmm)1.2
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)