「濁 度 測定 器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
河川・湖沼などの一般環境水および工場排水・工事排水などの濁度測定に。低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと、信頼性が大幅に向上いたしました。(従来品比)。単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間の測定が可能です。センサをサンプル水に直接浸漬し測定。短時間(24時間以内)濁度のモニタリングに活用できます。*1 本センサは洗浄機能を有していません。水質、使用条件により連続測定が制限されます。*2 水深10m以上での連続測定は推奨できません。一定時間毎の自動メモリーも可能*。*ショートインターバルメモリー機能:1秒-99分59秒 または ロングインターバルメモリー機能:2分-99時間59分。(ロングインターバルメモリー機能では、1分後の測定後、次の測定まで電源はOFF(スリープ状態)になります。)。測定データをテキスト形式にてパソコンに取り込むための専用データ集録ソフトを用意しております。
1台
229,800 税込252,780
12日以内出荷