材質MA(アクリル)
長さ(m)1
材質ABS(エイビーエス)
長さ(mm)1000
材質PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)1000
材質PE(ポリエチレン)
長さ(mm)1000
材質POM(ポリアセタール)
長さ(mm)1000
材質PC(ポリカーボネート)
長さ(mm)1000
材質ABS(B)(エイビーエス黒)
長さ(mm)1000
高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。広範な薬品に対し、優れた耐性を示します。
材質POM(B)(ポリアセタール黒)
長さ(mm)1000
PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。
高温下での連続使用(+170℃)に耐えます。広い温度範囲で、高い強度、応力歪特性、耐クリープ性、耐疲労特性を示します。耐薬品性、特に有機溶剤や高温下での酸・アルカリには優れた耐性を示します。
AW-01 / 高性能摺動グレード
長さ(mm)1000
SW-01 / 高面圧摺動グレード
長さ(mm)1000
材質ベークライト 黒
長さ(mm)1000
TI-5013:引張強度、耐熱性、耐薬品性に優れています
長さ(mm)300
グレードTI-5013
材質PC(B)(ポリカーボネート黒)
長さ(mm)1000
材質ベークライト 布基材
長さ(mm)1000
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
長さ(mm)1000
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
材質POM(G)(ポリアセタールガラス25%入)
長さ(mm)1000
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。
切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
機械的強度が高く、寸法安定性があり、耐摩耗性に優れ、耐薬品性も良い等の数々の特性を持つエンジニアリングプラスチック素材です。
長さ(mm)1000
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
MCナイロン701SLのすべり性能を更にパワーアップさせた製品です。・機械がなめらかに動かない、振動が発生する・・・・・・などのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
用途ライナー・スライドプレート・ガイド・軸受・ローラー等の摺動部品
長さ(mm)500
PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。
切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
材質66N(G)(66ナイロンガラス30%入り)
長さ(mm)1000
体積固有抵抗値102Ω・cmと極めて低い抵抗値です。充てん材が均一に分散されているので、どの部分でも抵抗値が一定です。
用途電子部品の静電気障害防止・・・IC部品(マガジン、トレー、コンテナ)。ほこり付着防止・・・クリーンルーム(車輪、ローラー、ガイド)。帯電による付着防止・・・印刷(ロール、パレット、ガイド)。電磁波シールド・・・OA機器
材質6N(G)(6ナイロンガラス30%入り)
長さ(mm)1000
関連キーワード