読みやすいLEDのRPMディスプレイ。プログラム機能(昇温、温度設定)と設定保存。P100温度プローブ標準装備、温度ディスプレイ分解機能あり
用途30℃-540℃までの幅広い温度設定範囲での加熱実験。薬学/生命工学 学術的研究等の実験
温度範囲(℃)10インチ セラミック(室温+5-400、室温25)、7インチ アルミニウム(室温+5、 -300、室温25)
使用荷重(kg)トッププレート上:11.3
表面温度(℃)セラミック 540/アルミニウム 300
材質(トッププレート)セラミック、アルミニウム
関連キーワード