251件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
179 税込197
翌々日出荷

1個
189 税込208
翌々日出荷

1個
159 税込175
翌々日出荷

1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
77 税込85
翌々日出荷

バイクのステップや機械周り・作業台の滑り止めに。 自由にカットできる汎用シート。水濡れに津よい耐水仕様。両面テープ貼付けタイプ。
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


熱焼けしたマフラーの焼けを取り、さらに光沢を出すこともできるステンレスマフラー専用研磨剤。
成分研磨剤(38.5%、アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤 液性酸性 危険物の類別非危険物
1個(80g)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1セット
199 税込219
翌々日出荷

ハーネスの半田付けの後処理や裸端子の絶縁に最適。 作業時の目印として便利な5色を設定。 120℃以上に加熱することで、ハーネス径にあわせて収縮。結束・保護が行えます。
使用温度範囲(℃)-55~135 規格UL・CSA 定格電圧(V)600 寸法(Φmm×Lmm)3×70 収縮後内径(Φmm)約1.5
1セット(5本)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

許容電流(A)5(電線AV0.5使用時) 適合電線AC0.3またはAVS0.3~0.5
1セット(5個)
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

K-CON(キタコ)アースコード
汎用のウインカーのアースコードとして最適。
仕様AV0.85 材質(導体)難銅撚線、(絶縁体)PVC (配線)黒 耐熱温度(℃)80 許容電力(W)150(12V)<周囲温度40℃の場合>
1セット(2個)
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部をボルトに取り受け、ナットで固定するだけで簡単にハーネス等の結束ができます。 リリース(再使用可能)タイプ。
仕様耐熱・耐候タイプ 使用温度範囲(℃)-40~110 結束径(Φmm)(最小)5、(最大)35
1セット(2個)
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二系統のケーブルの結束と固定に。 タイ部でケーブルを固定し、クリップ部は取り付けたケーブル(最大5mm径)を自由に動かすことが可能。
仕様耐熱・耐候タイプ タイプ152×3.5 使用温度範囲(℃)-40~110
1セット(2個)
279 税込307
翌々日出荷

特殊形状のヘッドでケーブルにフィット。ケーブル表面を傷つけにくい構造です。
使用温度範囲(℃)-40~105 仕様耐熱タイプ
1セット(5個)
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

K-CON(キタコ)MSタイ
カーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外使用の結束バンド。
1セット(5個)ほか
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


K-CON(キタコ)ワッシャー
疲労特性・クリープ特性・電気絶縁性・耐食性・断熱性に優れたエンジニアプラスチック「RENY」製。
材質RENY(ガラス繊維50%、強化ポリアミドMXD6) 耐熱温度(℃)~105
1セット(2個)
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


K-CON(キタコ)ナット
疲労特性・クリープ特性・電気絶縁性・耐食性・断熱性に優れたエンジニアプラスチック「RENY」製。
材質RENY(ガラス繊維50%、強化ポリアミドMXD6) 耐熱温度(℃)~105
1セット(2個)
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K-CON(キタコ)袋ナット
危険防止や美観の向上を目的として、ネジ部が突き出さないよう袋状になっているナット。
1セット(2個)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




疲労性・クリープ性・電気絶縁性・耐食性・断熱性に優れたエンジニアプラスチック「RENY」製。
寸法D(mm)1.5 耐熱温度(℃)~105 材質RENY(ガラス繊維50%、強化ポリアミドMXD6)
1セット(2個)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリンダーヘッドのEXスタッドボルト等に使用できます。
材質/処理スチール/ユニクロ
1セット(2個)
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製
材質ステンレス 形状L型・90° 寸法(mm)70 タイプM8ボルト用/2PLCS 板厚(mm)2.5
1個
319 税込351
翌々日出荷

●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製
材質ステンレス 形状L型・90° 寸法(mm)100 タイプM8ボルト用/4PLCS 板厚(mm)2.5
1個
419 税込461
翌々日出荷

●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製
材質ステンレス 形状ストレート 寸法(mm)70 タイプM10ボルト用/2PLCS 板厚(mm)2.5
1個
319 税込351
翌々日出荷

●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製
材質ステンレス 形状ストレート 寸法(mm)70 タイプM8ボルト用/3PLCS 板厚(mm)2.5
1個
319 税込351
翌々日出荷

●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製
材質ステンレス 形状ストレート 寸法(mm)100 タイプM10ボルト用/3PLCS 板厚(mm)2.5
1個
419 税込461
翌々日出荷

●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製
材質ステンレス 形状ストレート 寸法(mm)100 タイプM8ボルト用/4PLCS 板厚(mm)2.5
1個
419 税込461
翌々日出荷

●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製
材質ステンレス 形状ストレート 寸法(mm)150 タイプM10ボルト用/4PLCS 板厚(mm)2.5
1個
479 税込527
翌々日出荷

●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製
材質ステンレス 形状ストレート 寸法(mm)150 タイプM8ボルト用/5PLCS 板厚(mm)2.5
1個
479 税込527
翌々日出荷

●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製
材質ステンレス 形状ストレート 寸法(mm)200 タイプM8ボルト用/8PLCS 板厚(mm)2.5
1個
599 税込659
翌々日出荷

●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製
材質ステンレス 形状ストレート 寸法(mm)250 タイプM10ボルト用/6PLCS 板厚(mm)2.5
1個
599 税込659
翌々日出荷

●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●冷間圧延鋼板 ●ブラック塗装
材質スチール 形状Z型 寸法(mm)70 タイプM8ボルト用/2PLCS 板厚(mm)2.3
1個
289 税込318
翌々日出荷

●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●冷間圧延鋼板 ●ブラック塗装
材質スチール 形状L型・45° 寸法(mm)70 タイプM10ボルト用/2PLCS 板厚(mm)2.3
1個
279 税込307
翌々日出荷

●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●冷間圧延鋼板 ●ブラック塗装
材質スチール 形状L型・45° 寸法(mm)70 タイプM8ボルト用/2PLCS 板厚(mm)2.3
1個
289 税込318
翌々日出荷

●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●冷間圧延鋼板 ●ブラック塗装
材質スチール 形状L型・90° 寸法(mm)70 タイプM8ボルト用/2PLCS 板厚(mm)2.3
1個
289 税込318
翌々日出荷