中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業
材質(コテ板)鉄、(柄)木
セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
初めての人でも簡単に塗りつけができるプラスチック鏝です。
漆喰・珪藻土などの塗り付けに最適です。
広い面積の壁や、角面の塗り付けに便利な剣先タイプです。
プラスチック製なので、塗り付け時の反発が軽く、少ない力で塗り付けが可能です。
用途珪藻土・漆喰などの塗り付け、仕上げ塗作業。
材質コテ板:プラスチック、柄:木
タイプ剣先鏝
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
初めての方でも簡単にきれいに塗れます。プラスチック製でお手入れも簡単です。広い面積の仕上げ塗りを効率よく行うことが出来ます。初めての方でも簡単にきれいに塗れます。
用途壁材の塗りつけ。
材質コテ板:プラスチック
材質(柄部)木
家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。
セット内容中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
初めての人でも簡単に塗りつけができるプラスチック鏝です。
下地壁を薄く塗りつける時、又は仕上塗りに最適です。
広い面積の壁の塗り付けに便利です。
プラスチック製なので、塗り付け時の反発が軽く、少ない力で塗り付けが可能です。
用途珪藻土・漆喰などの塗り付け、仕上げ塗作業。
材質コテ板:プラスチック、柄:木
板厚(mm)1
タイプ角鏝
ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。仕上塗りに最適です。ステンレス製で手入れ簡単です。
用途壁の仕上塗り用。
材質(柄部)木
初めての方でも簡単にきれいに塗れます。プラスチック製でお手入れも簡単です。広い面積の仕上げ塗りを効率よく行うことが出来ます。初めての方でも簡単にきれいに塗れます。
用途壁材の塗りつけ。
材質コテ板:プラスチック、柄:木
タイプ広幅
サイズ(mm)240
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
粗塗り~仕上塗まで、塗壁本格デビュー1歩手前のセットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容ステンレス中塗鏝180mm・ステンレス中塗鏝240mm・プラスチック仕上鏝180mm・プラスチック仕上鏝210mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO2
材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(6点)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード