絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
165件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミブロンズRアングル 光モール

    アルミブロンズRアングル

    光モール(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
    用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • グレーPSアングル 光モール

    グレーPSアングル

    光モール(4件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSグレー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 足付T-15 光モール

    足付T-15

    光モール(5件のレビュー)
    97税込107
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅丸パイプ 光モール

    銅丸パイプ

    光モール(34件のレビュー)
    429税込472
    1組(2本)
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
  • ノンスリップブラウン 光モール

    ノンスリップブラウン

    光モール(4件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    階段のスベリ止め、転落防止に使用できます。
    仕様粘着剤付材質硬質PVC+軟質PVC幅(mm)36厚さ(mm)3ブラウン高さ(mm)10.5
  • アルミ水切 光モール

    アルミ水切

    光モール(4件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダークABS三角棒 光モール

    ダークABS三角棒

    光モール(2件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。ダーク材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端面保護材 粘着付 軟質Uカバー 光モール

    端面保護材 粘着付 軟質Uカバー

    光モール
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Uカバーは板材や鉄のアングル棚などの端を保護する商品です。特殊な成型でU型の奥の方にだけ粘着GEL(スチレン系エラストマー)を一体成型しています。奥の方でしっかり固定しますが、手前は柔らかい素材の摩擦だけですべり止め。少しぶつかったぐらいでは外れたり、ずれたりしません。全面粘着ではないので、取り付けやすい。
    用途鉄ラックなどの端面保護・目印、各種板材の端面保護・目印に材質本体/アクリル系エラストマー、粘着剤/粘着性エラストマー長さ(m)2
  • アルミチャンネルACST 光モール

    アルミチャンネルACST

    光モール(5件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトガラス戸レール5上 光モール

    ホワイトガラス戸レール5上

    光モール(15件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアングル 光モール

    フリーアングル

    光モール(2件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
    長さ(mm)1000厚さ(mm)1.3材質硬質PVC+軟質PVC
  • アルミブロンズアングルALB 光モール

    アルミブロンズアングルALB

    光モール(3件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    材質アルミ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミE型レール下 光モール

    アルミE型レール下

    光モール(3件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)12厚さ(mm)1高さ(mm)3.5溝幅(mm)4.5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明バインダー 光モール

    透明バインダー

    光モール(5件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミジョイナー 光モール

    アルミジョイナー

    光モール(5件のレビュー)
    238税込262
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質6063アルミ仕上アルマイト仕上げ
  • 簡易パーテーションキット 光モール

    簡易パーテーションキット

    光モール(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    打ち合わせスペースや商談スペースなど、簡易に間仕切りができます。 使用シーンに合わせて自由な大きさに調整できます。 テーブル等でプライバシ-保護や飛沫防止の間仕切りに!
    用途打ち合わせスペース、商談スペースの間仕切り デスク周りなどプライバシーを保護できて集中力もUPします。 共有スペースの間仕切りに使用する事で飛沫防止がおこなえます。付属品タッピングビス8個材質パネルフレーム:軟質・硬質PVC材、補強材:アルミ材/アルマイト仕上げ、安定脚:スチール、タッピング:鉄厚さ(mm)(パネルフレーム)1.5、(補強材)1寸法(mm)(安定脚)長さ320×差し込み部82寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(パネルフレーム)1840×30×12、(補強材)1840×12×12
  • 足付TC-15 光モール

    足付TC-15

    光モール(1件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトガラス戸レール3下 光モール

    ホワイトガラス戸レール3下

    光モール(7件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • バインダー 光モール

    バインダー

    光モール(7件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000
  • フリーアングル 光モール

    フリーアングル

    光モール(1件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
    材質硬質PVC+軟質PVC長さ(mm)1000厚さ(mm)1
  • アルミステンカラーRアングル 光モール

    アルミステンカラーRアングル

    光モール(1件のレビュー)
    559税込615
    1本
    翌々日出荷
    使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
    用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミステンカラー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄板カブセ 光モール

    鉄板カブセ

    光モール(2件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)3.15厚さ(mm)1高さ(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトガラス戸レール3上 光モール

    ホワイトガラス戸レール3上

    光モール(7件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミジュータン押え 光モール

    アルミジュータン押え

    光モール
    899税込989
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
    材質6063アルミ厚さ(mm)1.7仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミE型レール上 光モール

    アルミE型レール上

    光モール(6件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)12厚さ(mm)1高さ(mm)8溝幅(mm)4.5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミステンカラー 光モール

    アルミステンカラー

    光モール
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
    材質アルミ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミブロンズアングルALB 光モール

    アルミブロンズアングルALB

    光モール(3件のレビュー)
    439税込483
    1本
    翌々日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
  • 銅線 光モール

    銅線

    光モール(3件のレビュー)
    169税込186
    1組(3本)
    当日出荷
    長さ(mm)300材質C-1100RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスの保護補修材石目(出隅) 光モール

    クロスの保護補修材石目(出隅)

    光モール(4件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
    用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス戸レール 3上 光モール

    ガラス戸レール 3上

    光モール(6件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ホワイトウッド 光モール

    平ホワイトウッド

    光モール(3件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • チョコアングル 光モール

    チョコアングル

    光モール(2件のレビュー)
    579税込637
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
    材質硬質ABSチョコ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトガラス戸レール5下 光モール

    ホワイトガラス戸レール5下

    光モール(9件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17高さ(mm)4.5溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ板縞目柄 光モール

    アルミ板縞目柄

    光モール(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    表面が縞目柄(凸凹)なので綺麗に見え、装飾に最適です。 0.8mm厚と薄い為、切る・曲げなどの加工が容易です。
    用途車の内装・装飾、会社・施設の入口、壁面保護・補修などに
  • 木目平板 光モール

    木目平板

    光モール(1件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5
  • ガラス戸レール5上 光モール

    ガラス戸レール5上

    光モール(9件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトABS三角棒 光モール

    ホワイトABS三角棒

    光モール(2件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×7RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミチャンネルACB 光モール

    アルミチャンネルACB

    光モール(4件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアー材用のRアングル(穴付) 光モール

    フロアー材用のRアングル(穴付)

    光モール(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷
    R加工仕様で素足で踏んでも安全です。皿穴加工済でスピーディーな施工が可能です(約380 ピッチ)。
    用途フローリングのリフォームで間口や掃き出し部分の小口隠しに。材質アルミ6063(アルマイト仕上げ)長さ(mm)2000厚さ(mm)2寸法(mm)14×17全長(mm)2000穴径(Φmm)8表面処理アルマイト穴数6縦(mm)14横(mm)17穴ピッチ(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトアングル 光モール

    ホワイトアングル

    光モール
    339税込373
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    壁際やコーナーに装飾する部材です。 家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
    長さ(mm)3000ホワイト