絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
165件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンド 光モールエンド光モール(3件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から3日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトABS三角棒 光モールホワイトABS三角棒光モール(2件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×7RoHS指令(10物質対応)対応
簡易パーテーションキット 光モール簡易パーテーションキット光モール(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から翌々日出荷
打ち合わせスペースや商談スペースなど、簡易に間仕切りができます。 使用シーンに合わせて自由な大きさに調整できます。 テーブル等でプライバシ-保護や飛沫防止の間仕切りに!
用途打ち合わせスペース、商談スペースの間仕切り デスク周りなどプライバシーを保護できて集中力もUPします。 共有スペースの間仕切りに使用する事で飛沫防止がおこなえます。付属品タッピングビス8個材質パネルフレーム:軟質・硬質PVC材、補強材:アルミ材/アルマイト仕上げ、安定脚:スチール、タッピング:鉄厚さ(mm)(パネルフレーム)1.5、(補強材)1寸法(mm)(安定脚)長さ320×差し込み部82寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(パネルフレーム)1840×30×12、(補強材)1840×12×12取扱説明書(0.87MB)
アルミアミ戸レール下 光モールアルミアミ戸レール下光モール(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1820幅(mm)12高さ(mm)7.5穴径(Φmm)2表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
平チーク 光モール平チーク光モール(1件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から3日以内出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
平押えクロス 光モール平押えクロス光モール
459税込505
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質ABS幅(mm)30厚さ(mm)2仕上クロス柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
鉄板カブセ 光モール鉄板カブセ光モール(2件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)3.15厚さ(mm)1高さ(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイナーエ型 光モールジョイナーエ型光モール(1件のレビュー)
81税込89
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12材質硬質PVC
アルミステンカラーRアングル 光モールアルミステンカラーRアングル光モール(1件のレビュー)
559税込615
1本
翌々日出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミステンカラー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
クロスの保護補修材石目(出隅) 光モールクロスの保護補修材石目(出隅)光モール(3件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から3日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
平押えホワイトウッド 光モール平押えホワイトウッド光モール(1件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
幅(mm)30長さ(mm)1000材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
アルミアングル縞目柄 光モールアルミアングル縞目柄光モール(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。 表面が縞目柄(凸凹)のデザインできれいに見え、装飾に最適です。
用途工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に材質アルミ1060シルバー
ライトオーク平板 光モールライトオーク平板光モール(1件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質ABS厚さ(mm)2.5仕上木目柄プリントRoHS指令(10物質対応)対応
ブラウンジュータン押え 光モールブラウンジュータン押え光モール(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質硬質ABS厚さ(mm)2.5
ダークABS三角棒 光モールダークABS三角棒光モール(2件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。ダーク材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×14RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂カラー平板 光モール樹脂カラー平板光モール
489税込538
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)厚さ(mm)3幅(mm)14長さ(mm)1820質量(g)62
アルミ足付 光モールアルミ足付光モール(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)15厚さ(mm)1.2高さ(mm)13仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ平板APST 光モールアルミ平板APST光モール(1件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
内窓パネルフレームセット【S】 光モール内窓パネルフレームセット【S】光モール
4,498税込4,948
1セット
翌々日出荷
内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減[ご用意いただくもの]薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、キャップ計4個寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:915×915パネル幅(mm)適合:910パネル厚(mm)適合:4~4.5取扱説明書(2.35MB)パネル高さ(mm)適合:910
フロアー材用のRアングル(穴付) 光モールフロアー材用のRアングル(穴付)光モール
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
R加工仕様で素足で踏んでも安全です。皿穴加工済でスピーディーな施工が可能です(約380 ピッチ)。
用途フローリングのリフォームで間口や掃き出し部分の小口隠しに。材質アルミ6063(アルマイト仕上げ)長さ(mm)2000厚さ(mm)2寸法(mm)14×17全長(mm)2000穴径(Φmm)8表面処理アルマイト穴数6縦(mm)14横(mm)17穴ピッチ(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応
平ライトウッド 光モール平ライトウッド光モール
369税込406
1本
翌々日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
アルミアングル 光モールアルミアングル光モール(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。
用途工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に材質アルミ1060シルバー
ダークオーク平板 光モールダークオーク平板光モール(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質ABS厚さ(mm)2.5仕上木目柄プリントRoHS指令(10物質対応)対応
アルミアミ戸レール上 光モールアルミアミ戸レール上光モール(2件のレビュー)
549税込604
1本
3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1820幅(mm)12高さ(mm)15穴径(Φmm)2表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
木目平板 光モール木目平板光モール(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5
透明PSバインダー 光モール透明PSバインダー光モール(1件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PS長さ(mm)1000幅(mm)5厚さ(mm)1高さ(mm)15アズワン品番64-8342-89RoHS指令(10物質対応)対応
端面保護材 粘着付 軟質Uカバー 光モール端面保護材 粘着付 軟質Uカバー光モール
899税込989
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Uカバーは板材や鉄のアングル棚などの端を保護する商品です。特殊な成型でU型の奥の方にだけ粘着GEL(スチレン系エラストマー)を一体成型しています奥の方でしっかり固定しますが、手前は柔らかい素材の摩擦だけですべり止め少しぶつかったぐらいでは外れたり、ずれたりしません。全面粘着ではないので、取り付けやすい。
用途鉄ラックなどの端面保護・目印、各種板材の端面保護・目印に材質本体/アクリル系エラストマー、粘着剤/粘着性エラストマー長さ(m)2
アルミ平板APB 光モールアルミ平板APB光モール(1件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
平押えチーク 光モール平押えチーク光モール
569税込626
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
幅(mm)30長さ(mm)1000材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
廻り縁 D.W10X10 光モール廻り縁 D.W10X10光モール(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
材質硬質ABS幅(mm)10ホワイトウッド高さ(mm)10表面処理木目シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
アルミRアングル 光モールアルミRアングル光モール(1件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から3日以内出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アングル 光モールアングル光モール(1件のレビュー)
309税込340
1本
翌々日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC仕上木目柄プリント長さ(mm)1000幅(mm)15厚さ(mm)1高さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
廻り縁 光モール廻り縁光モール(5件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から翌日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
アルミ線 光モールアルミ線光モール(1件のレビュー)
119税込131
1組(2本)
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ホビーなど幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)300材質1050アルミ生地RoHS指令(10物質対応)対応
アルミステンカラージュータン押え 光モールアルミステンカラージュータン押え光モール(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ厚さ(mm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮丸棒 光モール真鍮丸棒光モール
239税込263
1本
当日出荷
強度や展延性が適度で扱いやすく、切削加工がしやすい。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様●直径(mm):3●長さ(mm):300●材質:真鍮(C3602B)アズワン品番65-9192-42
パチッとアングル 光モールパチッとアングル光モール
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から14日以内出荷
ベースを取り付けた後に、カバーをパチッと被せるだけ。釘やビスの頭を隠すことができ、取付けも簡単です。ベースに下穴が空いているので、釘やビスを使用しても割れにくい。専用キャップ(別売)でキレイに仕上がり、高級感も出ます。
材質硬質PVC幅(mm)40高さ(mm)40表面処理木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
アルミハカマ 光モールアルミハカマ光モール
899税込989
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)25厚さ(mm)1.2溝幅(mm)5.4仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
アイボリージュータン押え 光モールアイボリージュータン押え光モール(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質硬質ABS厚さ(mm)2.5
平押えライトウッド 光モール平押えライトウッド光モール
569税込626
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
幅(mm)30長さ(mm)1000材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応