絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
165件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内窓パネルフレームセット【S】 光モール

    内窓パネルフレームセット【S】

    光モール
    4,598税込5,058
    1セット
    翌々日出荷
    内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
    用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、キャップ計4個寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:915×915パネル幅(mm)適合:910パネル厚(mm)適合:4~4.5パネル高さ(mm)適合:910
  • フロアー材用のRアングル用ビス 光モール

    フロアー材用のRアングル用ビス

    光モール
    71税込78
    1袋(7本)
    当日出荷から4日以内出荷
    フロアー材用のRアングル専用で仕上げが美しくなります。
    用途フロアー材用のRアングルの取付に。
  • 樹脂カラージョイナー コ型 光モール

    樹脂カラージョイナー コ型

    光モール
    129税込142
    1本
    翌日出荷
    板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1820高さ(mm)(小/大)6/11質量(g)57外幅×内幅(mm)5.2×3
  • 樹脂カラージョイナー エ型 光モール

    樹脂カラージョイナー エ型

    光モール
    119税込131
    1本
    翌日出荷
    板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1820高さ(mm)(小/大)6/12質量(g)57外幅×内幅(mm)5×3
  • ライトオーク平板 光モール

    ライトオーク平板

    光モール(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    長さ(mm)1000材質硬質ABS厚さ(mm)2.5仕上木目柄プリントRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ面取ジョイナー 光モール

    アルミ面取ジョイナー

    光モール
    399税込439
    1本
    翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)11厚さ(mm)1高さ(mm)5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅丸棒 光モール

    銅丸棒

    光モール
    229税込252
    1本
    5日以内出荷
    導電性・熱伝導性、耐食性、加工性に優れています。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
    仕様●直径(mm):2●長さ(mm):300●材質:タフピッチ銅(C1100B)アズワン品番65-9192-39
  • 銅丸パイプ 光モール

    銅丸パイプ

    光モール
    159税込175
    1本
    5日以内出荷
    絞り加工性、溶接性、耐食性、熱伝導性が良いです。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
    仕様●直径(mm):3●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:りん脱酸銅(C1220T)アズワン品番65-9192-48
  • 銅丸パイプ 光モール

    銅丸パイプ

    光モール
    189税込208
    1本
    5日以内出荷
    絞り加工性、溶接性、耐食性、熱伝導性が良いです。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
    仕様●直径(mm):4●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:りん脱酸銅(C1220T)アズワン品番65-9192-49
  • 銅丸棒 光モール

    銅丸棒

    光モール
    319税込351
    1本
    5日以内出荷
    。導電性・熱伝導性、耐食性、加工性に優れています。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
    仕様●直径(mm):3●長さ(mm):300●材質:タフピッチ銅(C1100B)アズワン品番65-9192-40
  • 木目プロテープ 光モール

    木目プロテープ

    光モール
    6,498税込7,148
    1巻
    翌々日出荷
    天然素材が持つ独特の暖かみや質感を実現することができました!。木から紙が作られるように、紙ベースの木目プロテープは木に近い質感を実現しました。紙と水性アクリル樹脂を原料にしておりますので、廃棄も簡単、環境に配慮した商品です。テープ表面は非常に強く、耐摩耗性、耐摩擦性、耐汚染性に優れていますので、家具や住設機器、建具、造作材などに幅広く使っていただけます。
    用途木口の化粧用としてはもちろん、家具や小物の補修、日曜大工での工芸用の材料としても気軽に使えます。長さ(m)50
  • アルミ平板縞目柄 光モール

    アルミ平板縞目柄

    光モール
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
  • 樹脂エンドアングル ホワイトウッド 光モール

    樹脂エンドアングル ホワイトウッド

    光モール
    689税込758
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
    材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)長さ(mm)1820縦(mm)19
  • 平ミディアムオーク 光モール

    平ミディアムオーク

    光モール
    369税込406
    1本
    当日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    長さ(mm)1000材質硬質ABS幅(mm)14厚さ(mm)3仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダー 光モール

    ホルダー

    光モール
    409税込450
    1本
    翌々日出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)7.1厚さ(mm)0.8高さ(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングル 光モール

    アングル

    光モール(1件のレビュー)
    349税込384
    1本
    翌々日出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
    材質硬質PVC仕上木目柄プリント長さ(mm)1000幅(mm)15厚さ(mm)1高さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮丸パイプ 光モール

    真鍮丸パイプ

    光モール
    189税込208
    1本
    5日以内出荷
    展延性、絞り加工性、めっき性が良いです。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
    仕様●直径(mm):3●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:真鍮(C2700T)アズワン品番65-9192-50
  • 真鍮丸パイプ 光モール

    真鍮丸パイプ

    光モール
    189税込208
    1本
    5日以内出荷
    展延性、絞り加工性、めっき性が良いです。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
    仕様●直径(mm):4●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:真鍮(C2700T)アズワン品番65-9192-51
  • 樹脂バインダー(ホワイト) 光モール

    樹脂バインダー(ホワイト)

    光モール
    379税込417
    1本
    翌日出荷
    板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)ホワイト厚さ(mm)0.7長さ(mm)2000トラスコ品番102-8708質量(g)70縦(mm)5横(mm)15アズワン品番64-8342-23
  • パチッとアングル 光モール

    パチッとアングル

    光モール
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ベースを取り付けた後に、カバーをパチッと被せるだけ。釘やビスの頭を隠すことができ、取付けも簡単です。ベースに下穴が空いているので、釘やビスを使用しても割れにくい。専用キャップ(別売)でキレイに仕上がり、高級感も出ます。
    材質硬質PVC幅(mm)40高さ(mm)40表面処理木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアングル30×30 光モール

    フリーアングル30×30

    光モール
    7,198税込7,918
    1箱(20m)
    当日出荷から6日以内出荷
    L型でも平型でも使用可能である!カッター、はさみでカットできる!
    材質硬質PVC+軟質PVC長さ(m)20幅(mm)60
  • アルミ筋入チャンネル 光モール

    アルミ筋入チャンネル

    光モール(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000厚さ(mm)1高さ(mm)10仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ丸型ジョイナー 光モール

    アルミ丸型ジョイナー

    光モール
    799税込879
    1本
    翌々日出荷
    丸型のジョイナーです。
    長さ(mm)1000
  • アルミボーダー 光モール

    アルミボーダー

    光モール
    1,098税込1,208
    1本
    7日以内出荷
    ボードやパネルに、アルミチャンネルを囲いフレームとしてもご利用可能です。板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。様々な素材の断面のカバーに。
    仕様アルミボーダー6材質6063アルミ・アルマイト仕上げ長さ(mm)2000幅(mm)25厚さ(mm)1.2全長(mm)2000シルバー高さ(mm)8.4/8(小/大)コード147-3409アズワン品番64-8380-05
  • チョコアングル 硬質PVC製 光モール

    チョコアングル 硬質PVC製

    光モール
    3,998税込4,398
    1セット(30本)
    翌々日出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1820チョコ
  • 粘着付軟質隙間カバー 光モール

    粘着付軟質隙間カバー

    光モール
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    隙間カバーは内角用のちょっとした隙間をかんたんに埋めるための商品です。幅は7mmほどですので、細い内角の隙間用です。粘着部のみGELがついています
    用途トイレや洗面所などの隙間、壁紙の割れ・破れ・隙間の細い内角の汚れ止め材質本体/アクリル系エラストマー、粘着剤/粘着性エラストマー長さ(m)2
  • 内窓部材 光モール

    内窓部材

    光モール
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    安くて簡単に内窓が作れます。冬は暖気を逃がさず、夏は冷気を逃がしません。防音効果があります。
    用途既存窓の内窓として、断熱、結露軽減、防音に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 飛沫パネル伸縮パーツ 光モール

    飛沫パネル伸縮パーツ

    光モール
    1,498税込1,648
    1セット
    翌々日出荷
    現在設置の飛沫パネルに引き出せるパネルを施工する事ができます。 デスクなどで施工パネルを伸縮させて飛沫防止スペースをつくる事ができます。
    用途オフィスなど隣席の飛沫防止対策 飲食店カウンターなど隣席の飛沫防止対策材質(パネルフレーム)PVC(パネルフレーム)アルミ、(取手)白、(ストッパー)アルミ材質(カバー)(上/下)アルミ材質(ストッパー)アルミ色(カバー)(上/下)シルバー材質(取手)PVC
  • カブセ 光モール

    カブセ

    光モール
    149税込164
    1本
    翌々日出荷
    ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PVCベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミブロンズRアングル 光モール

    アルミブロンズRアングル

    光モール
    179税込197
    1本
    3日以内出荷
    使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
    用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • I・W・F 光モール

    I・W・F

    光モール
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
  • 樹脂エンドアングル(チーク) 光モール

    樹脂エンドアングル(チーク)

    光モール
    649税込714
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
    材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)チーク長さ(mm)1820縦(mm)19
  • 樹脂カラーカブセ 光モール

    樹脂カラーカブセ

    光モール
    139税込153
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)ホワイト長さ(mm)1820
  • パチッとアングル専用キャップ 光モール

    パチッとアングル専用キャップ

    光モール
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    「パチッとアングル」専用のキャップです。専用キャップでキレイに仕上がり、高級感も出ます。
    材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリム型手すり 光モール

    スリム型手すり

    光モール
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    握り部が楕円ですから握り易く壁面との隙間が32mmと広くても出張りは50mmと低いです。 手すりの両端は滑らかな流線型で角がなくて、スマートで当りが安全です。 スリムな仕上がりなので取り付け範囲が広く、細い柱や桟(最小28mm)にも取り付けられます。
    材質手すり部:アルミ合金(PVCシート巻き)、ブラケット:硬質ナイロンエレガントブラウン
  • 透明ホルダー 光モール

    透明ホルダー

    光モール
    499税込549
    1本
    翌々日出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PS長さ(mm)1000厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄板カブセ 硬質PVC製 光モール

    鉄板カブセ 硬質PVC製

    光モール
    129税込142
    1本
    翌々日出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)3.2厚さ(mm)1ブラック高さ(mm)8.5
  • 外角 硬質ABS製 光モール

    外角 硬質ABS製

    光モール
    19,980税込21,978
    1セット(20本)
    翌々日出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1820幅(mm)19厚さ(mm)3高さ(mm)19
  • ジョイナーコ型 硬質PVC製 光モール

    ジョイナーコ型 硬質PVC製

    光モール
    109税込120
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PVCブラック
  • ジョイナーコ型 硬質PVC製 光モール

    ジョイナーコ型 硬質PVC製

    光モール
    3,998税込4,398
    1セット(30本)
    翌々日出荷
    用途ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。材質硬質PVC長さ(mm)1820ブラック高さ(mm)5溝幅(mm)3