「定規 モルタル」の検索結果
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
高さ(mm)10
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)25
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応