階段のスベリ止め、転落防止に使用できます。
仕様粘着剤付
材質硬質PVC+軟質PVC
幅(mm)36
厚さ(mm)3
色ブラウン
高さ(mm)10.5
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
色シルバー
厚さ(mm)2.3
幅(mm)38
穴径(Φmm)4
上部穴径(Φmm)9
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ
厚さ(mm)1.7
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
R加工仕様で素足で踏んでも安全です。皿穴加工済でスピーディーな施工が可能です(約380 ピッチ)。
用途フローリングのリフォームで間口や掃き出し部分の小口隠しに。
材質アルミ6063(アルマイト仕上げ)
長さ(mm)2000
厚さ(mm)2
寸法(mm)14×17
全長(mm)2000
穴径(Φmm)8
表面処理アルマイト
穴数6
縦(mm)14
横(mm)17
穴ピッチ(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード