太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。
ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。
ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。
未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ本体
仕様チップスライド
材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS
軸径(Φmm)10
全長(mm)139
方式チップスライド
ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状
0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定
スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出
用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯
材質キャップ:ABS、ケース:PS
長さ(mm)60
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77
商品タイプ替芯
鉛筆の筆記する時と近い芯径の1.3mmなので、芯が折れにくく、鉛筆感覚で書くことができる、小学生のための赤芯シャープペンシルです。
鉛筆のように芯を削る手間がなく、いつでも使いやすい太さが続きます。また、本体を繰り返し使えるため、経済的で環境にも配慮しています。
本体にソフトグリップ軸を採用しているので、指にフィットします。
ノック部のキャップが外れないので、誤飲を防ぎます。
商品タイプ本体
仕様チップスライド
材質軸:ABS・TPE、ノック部:R-ABS
鉛筆のようなツヤのある六角軸と、削ったようなペン先の質感を再現。
赤鉛筆感覚で書くことができる、芯径1.3mmの赤芯シャープペンシル。
シャープペンシルでは必ず発生する替芯の補充を極力シンプルにするため、キャップをはずさなくてもサッと芯を補充できるスピードイン機構を搭載。
用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯
質量(g)6
芯径(mm)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×8×145
芯色赤
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
鉛筆のようなツヤのある六角軸と、削ったようなペン先の質感を再現。
鉛筆の多様な筆記線の太さを0.3mmから1.3mmの芯径で表現。
シャープペンシルでは必ず発生する替芯の補充を極力シンプルにするため、
キャップをはずさなくてもサッと芯を補充できるスピードイン機構を採用。
材質軸・ペン先:PC
方式スライド式
寸法(軸径Φ×全長)(mm)9×145
商品タイプ本体
関連キーワード