12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。両開きですので、すべての書類が取り出しやすく、便利です。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 適合(棚)A-S36F1N ナチュラルグレー 質量(kg)45.7 高さ(mm)1850 材質(本体)スチール 区分本体 奥行(mm)400 間口(mm)880 シリーズA4サイズ対応保管庫 耐荷重(kg/段)40 棚段数5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1850 材質(棚板)スチール 材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS ベース取付不可 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×372×1700 材質(塗装)焼付塗装 棚板寸法(mm)856×317 設置形態下置き専用 シリンダー錠 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1850 適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L11(床固定) 均等耐荷重(kg/段)40 サービス分類組立・設置・取付
1台
63,980 税込70,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。
用途書類整理 種類引違い 適合(棚)A-S36F1N その他棚板/4枚、棚板寸法/W856×D317(mm)、錠付き ※ベース取付不可 質量(kg)53.3 ナチュラルグレー 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール 区分本体 奥行(mm)400 間口(mm)880 シリーズ保管庫浅型 棚段数5 材質(棚板)スチール 材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS、ガラス ベース取付不可 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×340×1655 材質(塗装)焼付塗装 設置形態下置き シリンダー錠 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1790 適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L17(床固定) サービス分類組立・設置・取付
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 ナチュラルグレー シリンダー 均等耐荷重(kg/段)約40
1台
40,980 税込45,078
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 ナチュラルグレー 設置形態下置き専用 均等耐荷重(kg/段)40
1台
40,980 税込45,078
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 ナチュラルグレー 設置形態下置き シリンダー 均等耐荷重(kg/段)約40
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 ナチュラルグレー 設置形態下置き シリンダー 均等耐荷重(kg/段)約40
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 タイプ下置き用 仕様錠付き 材質本体・扉・引き出し鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/ABS ナチュラルグレー 設置形態下置き シリンダー 均等耐荷重(kg/段)約40
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。
用途書類整理 適合(棚)A-S65DF1N 材質引き手/樹脂成型品(ABS) ナチュラルグレー 材質(本体)スチール 区分本体 タイプ両開きタイプ 種類両開き 奥行(mm)515 間口(mm)880 シリーズ保管庫深型 棚板耐荷重(kg)50 材質(棚板)スチール 材質(扉)スチール ベース取付不可 耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/ 浅型タイプ用:392(約40)・深型タイプ用:490(約50) 材質(塗装)焼付塗装 設置形態下置き専用 シリンダー錠 グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×450 材質(鏡板)引き出し:スチール サービス分類組立・設置・取付
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A4対応サイズ保管庫なので、デッドスペースがなくなり効果的に収納できます。上下連結金具が付属します。
用途書類整理 その他連結金具付属 適合(棚板)A-S36F1N 質量(kg)17 ナチュラルグレー 高さ(mm)730 材質(本体)スチール 区分本体 種類オープン 奥行(mm)400 間口(mm)880 シリーズA4対応保管庫 棚板数(枚)1 棚段数2 材質(棚板)スチール 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×398×662 材質(塗装)焼付塗装 棚板寸法(mm)W856×D317 適合仕切板S-5HF1 設置形態上置き なし グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×730 適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-L2(床固定)、S-5DF1(背板(W880、W1815用)) 均等耐荷重(kg/段)40 サービス分類組立・設置・取付
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。
用途書類整理 ナチュラルグレー 種類オープン 適合(棚)A-S36F1N その他棚板/4枚、棚板寸法/W856×D317(mm) ※ベース取り付け不可 質量(kg)35.5 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール 区分本体 奥行(mm)400 間口(mm)880 シリーズ保管庫浅型 棚段数5 材質(棚板)スチール ベース取付不可 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×398×1668 材質(塗装)焼付塗装 設置形態下置き なし グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1790 適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L9(床固定) 均等耐荷重(kg/段)40 サービス分類組立・設置・取付
1台
47,980 税込52,778
11日以内出荷

ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。 しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、 パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較) セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。 替え背紙式 背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。 フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。 紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。 表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。 内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。
付属品紙押さえ具付き 材質表紙:R-PP 幅(mm)258 サイズA4-S 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 背幅(mm)34 穴数2穴 穴間隔(mm)80 とじ具の種類Dリング式
1冊
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)