「貝印」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる
刃をしっかり固定するロック機能付き
貝印製国産刃使用
材質(刃)炭素鋼
仕様オートロック機能
材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM
全長(mm)135
外幅寸法(mm)14
刃幅(mm)9
適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN
グリーン購入法適合
刃の位置に応じて最適なアーチを独自設計することで、洗練された軽い切れ味を実現しています。ハンドル内側の傾斜形状により、指とハンドルの接触面積が広がり、フィット感が向上しています。刃物作り100年の貝印社監修のもと、刃物の専門工場であるKAIベトナムで1本1本丁寧に仕上げています。ガラスの微粒子を吹き付けるショットブラスト加工により、マットで高級感のある仕上げとなっています。鋼材がハンドル奥部まで入るディープインサートを採用することで剛性が向上しています。2段階の刃付けにすることで、刃欠けしにくくなっています。
用途切り心地を正直に追求したハサミ。ダンボールが軽く切れるカーブ刃多用途タイプ。
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
色黒
板厚(mm)2
刃の交差角度が狭く、刃幅がスリムで視認性が良いので直線が切りやすくなっています。また、鋭い刃先で細かな作業もしやすくなっています。ハンドル内側の傾斜形状により、指とハンドルの接触面積が広がり、フィット感が向上しています。刃物作り100年の貝印社監修のもと、刃物の専門工場であるKAIベトナムで1本1本丁寧に仕上げています。ガラスの微粒子を吹き付けるショットブラスト加工により、マットで高級感のある仕上げとなっています。鋼材がハンドル奥部まで入るディープインサートを採用することで剛性が向上しています。2段階の刃付けにすることで、刃欠けしにくくなっています。
用途切り心地を正直に追求したハサミ。直線切りに適したストレート刃タイプ。
色黒
全長(mm)177
刃部加工ストレート刃(紙・工作用)
刃渡り(mm)70
板厚(mm)2
ハンドル形状左右対称
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
幅(mm)74
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード