カテゴリ
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

溶存酸素計用オプション品
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷溶存酸素測定用ダイヤフラムセット(2個入)。仕様●PDO-519用●PDO-520用●DO-5509用●DO-5519E用●DO-5512SD用アズワン品番67-4752-48
pH7基準液
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷オプション及び交換部品仕様●pH-221E用●pH-201S用●pH-208用●pH-230SD用●pH-212用アズワン品番67-4752-59
pH4基準液
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷オプション及び交換部品仕様●pH-221E用●pH-201S用●pH-208用●pH-230SD用●pH-212用アズワン品番67-4752-34
通信キット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥14,980税込¥16,4781個24日以内出荷仕様●FUSO-8736用●FUSO-8746用●FUSO-77535用●FUSO-8230用●FUSO-8205用●FUSO-8252用アズワン品番67-4752-76
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)「ちょうどイイ」を体現したツーステージ真空ポンプ用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)4.7電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198排気速度(L/min)42方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローターモーター回転数(min-1[r.p.m])3000真空到達度15ミクロンオイル量(mL)300ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
塩分濃度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥38,980税込¥42,8781台12日以内出荷水中の塩分濃度の計測ができます。 データホールド、自動温度補正機能付き。 初心者にも使いやすいシンプル設定と大画面表示。仕様分解能:0.01%精度:±0.5%(23±5℃)にて温度補正:0~50℃電源:006P(9V)電池1個本体寸法(mm)68×30×200H本体質量(g)270測定範囲(%)1~10(重量%)
振動計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷振動計のベーシックモデル。 機械設備等の振動測定に。 振動速度と加速度を測定。 振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用。付属品006P(9V)電池×1、j器ベース付プローブ、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9mm/s電源006P(9V)電池×1、オートパワーオフコード長さ(m)1.2精度±(5%+2dgt.)(at8Hz/160Hz、at23±5℃)測定方法圧電型センサセンサー寸法(mm)Φ16×30消費電流(mA)約DC6校正(速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hzディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~40℃、0~80%RH測定周波数10Hz~1kHzサンプリング周期約1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×77×38
フロン回収ウェイトリミッター用コネクタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷FUSOのはかりがウェイトリミッター(回収装置用)に変身。 1台でチャージャー、回収リミッターの2役が可能です。 設定質量に達した時に回収装置が自動停止。
R407C,R404A,R507A,R134a用チャージ口交換用パッキン
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥679税込¥7471袋(6個)4日以内出荷対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R32、R410A用68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット(92cmホース×3本付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷対応冷媒種別R32、R410A用
R32、R410A用80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット(92cmホース×3本付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷対応冷媒種別R32、R410A用