425件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
    接続口径3/8Fメス×3/8Fメス対応冷媒種別R410A,R407C,R404A,R134a,R507A,R32
  • フロンガス警報器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス警報器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    49,980税込54,978
    1個
    25日以内出荷
    マルチパッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応) 市販のスイッチボックスに埋め込みます メンテナンス作業が現場で簡単にできます。
    仕様●対象検知ガス:R22/R32/R134a/R404A/R407C/R410A●センサ:熱線式半導体センサ●検知方式:拡散式●警報遅れ:1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内●警報濃度:1/2RCL以下●警報音:80dB●電源:AC100V±10%●サイズ:120L×70W×46.5Dmm●重量:約200g●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付アズワン品番67-4763-55
  • エアコン洗浄機 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    エアコン洗浄機

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    「業界最軽量」クラス(3.7kg)のエアコン洗浄機 大型給水タンク(約35L)、収納ケースとしても便利です◎
    セット内容専用ノズルガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)、電源コード1.8m質量(kg)3.7電源100v(50Hz,60Hz)流量(L/min)4洗浄能力0.3,0.7Mpa(切替可能)
  • エアコン洗浄機(コードレスバッテリー充電式) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    エアコン洗浄機(コードレスバッテリー充電式)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    バッテリー式(18V)のコードレス洗浄機! 洗浄圧を「0.7、1.0Mpa」の2段階に切替可能です!
    セット内容専用ガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)質量(kg)4.2電源18v(リチウムイオン電池)、80W※バッテリーは付属しておりません連続使用時間(分)約60分(18V・4.0Ah 新品フル充電時)流量(L/min)4洗浄能力0.7,1.0Mpa(切替可能)
  • バッテリー充電式用アダプター(makitaバッテリー対応アダプター) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バッテリー充電式用アダプター(makitaバッテリー対応アダプター)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • 溶存酸素計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    溶存酸素計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。
    付属品酸素プローブ、ダイヤフラム付電極キャップ、電解液、006P(9V)電池、取扱説明書(保証書付)測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(気中酸素)0~100.0%、(温度)0~50℃質量(g)約450(電池・プローブ含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)4精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7℃:参考値、(温度)±0.8℃[23±5℃において]測定方式ポーラログラフ式(温度センサ付)分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃機能Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ画面表示寸法(mm)44×29LCD使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期約1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)135×60×33プローブ長(mm)Φ28×190補正機能(温度:自動)0~50℃、(%塩分:自動)0~39%塩分(重量%)、(高度:手動)0 ~3900m
  • 風速温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    風速温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。 温度も同時測定。 折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。 データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示。 オートパワーオフ(20分以上)。
    付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、体感温度質量(g)約95(電池含む)電源CR2032ボタン電池×1精度(風速)±5%、(温度)±0.1℃測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境-15~+50℃、0~80%RH以下表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、F電池寿命約400時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)144×47×26(折りたたみ時、180℃伸展可能)
  • 白色LED照度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    白色LED照度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。 角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。 4レンジ切替(lx:200/2,000/20,000/200,000、Fc:20/200/2,000/20,000) ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単。
    仕様(角度偏差:COSINE特性)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%付属品006P(9V)電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲0~200000Lx質量(g)約250(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)約1精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源)測定方法シリコンフォトダイオードディスプレイ3.5桁L液晶ディスプレイ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38プローブ長(mm)55×25×80計測頻度2.5回/秒
  • レバー式チューブベンダMINI-Miniセット(なまし銅管専用) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    レバー式チューブベンダMINI-Miniセット(なまし銅管専用)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    せまい場所でもキレイに曲げ加工ができます。 1/4・3/8・1/2・5/8の4サイズで使えるお得なセット。 MINI-Miniサイズなのでヘッド交換が素早くできて疲れにくい。
    セット内容ハンドル×2本、シューガイドセット(1/4・3/8・1/2・5/8)
  • フレアスウェイジングセット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フレアスウェイジングセット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    フレア加工拡管(スウェイジング)加工ができるお買い得なセットです。 狭い場所でも楽に作業ができる小型サイズです。
    セット内容フレア:1/8・3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4)・スウェイジング:3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4・収納ケース
  • ハンディCO2モニタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ハンディCO2モニタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。 CO2、温度相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。 NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。 連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。 暗い所でも安心のバックライト機能付。
    付属品ハードケース×1、単3アルカリ電池×4、取扱説明書、保証書測定範囲CO2:0~9999ppm(5001ppm以上は参考値)、温度:-10~+60℃、湿度:5~95%RH質量(g)約275(電池含む)電源単3アルカリ電池×4(約24時間:アルカリ電池にて)またはACアダプタ(別売)反応時間約30秒以内(変化値の63%)測定方法NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト測定対象CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度インターフェースRS-232C校正外気による簡易校正使用環境0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×70×57
  • 銅管用リーマ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    銅管用リーマ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    内面・外面のバリ取りOK。
    適合管外径(Φmm)(銅管)3/16~1-1/2(5~38mm)全長(mm)45
  • チッソブロー用テーパーノズル A-Gas Japan(旧:FUSO)

    チッソブロー用テーパーノズル

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    チッソブローはこのノズルでOKです。 アルミ製で軽量なので作業性抜群です。 適用サイズ 1/4~1-1/4 全長 170mm 接続口径 1/4フレア
    全長(mm)170接続口径(inch)1/4F適合管径(Φinch)1/4~1-1/4
  • クイック式ラチェットレンチ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    クイック式ラチェットレンチ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ラチェットタイプなので素早く作業ができます。 フレアナットの開閉に最適です。
  • USB対応型温湿度データロガー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    USB対応型温湿度データロガー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。 IP-65防水対応。
    付属品USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書測定範囲(温度)’-40.0℃~+85.0℃、(湿度)1~99%電源ER3型リチウム乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×60×24精度(温度)-20.0℃~50℃・±0.6℃ 他±1.0℃、(湿度)20%~80%・±3.0% 他±5.0%表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%センサーサーミスタ、静電容量型インターフェース(データロガー)50000pts、(記録時間)5秒~2時間
  • 3/8”チャージホースパッキン A-Gas Japan(旧:FUSO)

    3/8”チャージホースパッキン

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷
  • R22、R12、R502用チャージバルブ交換用パッキン A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R22、R12、R502用チャージバルブ交換用パッキン

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    699税込769
    1袋(3個)
    4日以内出荷
    対応冷媒種別R22、R12、R502
  • ミニマルチ環境計測器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ミニマルチ環境計測器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
    仕様バックライト付セット内容本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース幅(mm)45全長(mm)120奥行(mm)20電源CR2032ボタン電池寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×45×20
  • 超強力チューブカッタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    超強力チューブカッタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    大きなグリップで回しやすい!銅管、ステン管、鉄管切断OK! ワンタッチ替刃交換式
    付属品替刃1枚全長(mm)133切断サイズ1/8~1-1/8(4~28mm)
  • ロングチャージホース(R22,R12,R502) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ロングチャージホース(R22,R12,R502)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
    接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R22,R12,R502
  • 温湿度・露点計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温湿度・露点計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    温度・湿度・露点測定可能な温湿度計 高精度・高分解能 高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
    仕様●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:0~+80℃●▼湿度:10~95%RH●▼露点温度:-25.3~48.9℃●分解能●▼温度:0.01℃●▼湿度:0.01%RH●▼露点温度:0.01℃●サンプリング:0.8秒/回●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●▼プローブ:0~80℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:135L×60W×33Dmm/約264g(電池含む)●標準付属品:取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-88
  • 冷媒ガス漏れ防止剤 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    冷媒ガス漏れ防止剤

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    冷媒配管のフレア接続箇所に直接シーリングする事で接続後のガス漏れを防止します
    仕様●適合冷媒:R22/R410A/R404A/R407C/R32/R502/R500/R11●内容量:50mLアズワン品番67-4763-53危険物の類別非危険物
  • フィルター 10枚入 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フィルター 10枚入

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,698税込4,068
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    DC-IR2の水分除去に
  • 【レンタル】高性能水分計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    【レンタル】高性能水分計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    木材・生コンクリート・食品・革等、様々な素材に使用できます。アナログ出力付きで、記録計やデータロガーに接続できます。分離型プローブで測定物を本体から離しての測定も可能です。
    測定範囲(%)5.5~99.9分解能(%)0.1サンプリング0.3秒電源006P(9V形)乾電池×1個付属品分離型プローブ
  • 非分散式赤外線方式(NDIR)センサフロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    非分散式赤外線方式(NDIR)センサフロンガス検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    最高感度2g/yearを実現。(ターボモード) IPX3相当の防水構造。 スマートな400mmフレキプローブで狭所での検知も可能。 R32、R1234yf、R1234zeにも正確に反応。 4段階の感度切替が可能。(T:2g、H:4g、M:7g、Lo:14g) 長寿命リチウムイオン電池搭載。(連続使用約8時間可能) 検知時のバイブレーションモード、サイレントモードへの切替が可能。
    用途空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークチェックに。冷媒をトレーサガスに使用する気密チェックに。フロン溶剤による洗浄機の作業中における滞留蒸気の有無のチェック、また、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに。付属品ACアダプタ(100~240VAC)×1、リチウムイオン充電池(内蔵)×1、自動車シガーソケット充電アダプタ×1、チェックリーク×1、交換用フィルタ(10個入)×1、交換用Oリング×1、ハードキャングケース×1、取扱説明書×1、保証書×1長さ(mm)フレキシブル:400質量(g)約400電源リチウムイオン電池適合規格SAE J 2913-201102、CEマーク表示検知:ブザー(OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、 LEDインジケーター(7段階)感度検知:DC-IR3検知感度表(ページ上部)をご確認ください。(SAE J 2913 準拠試験による校正)機能オートゼロ機能、マニュアルゼロ機能、センサ交換時期を表示(インジケータ)、バッテリー消耗ランプ(残2時間ほど)連続使用可能時間(約5時間充電)約8時間使用可能使用環境-10~+50℃、75%RH以下(結露なきこと)対象ガスR22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R448a等のCFC/HCFC/HFC/HFO系ガス反応速度(秒)約0.5以内(暖機時間:約30)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:240×65×35検知方式非分散式赤外線吸収方式(IRセンサ)/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)+ターボモード(2g/年)搭載バッテリー容量(mAh)2550防水性本体ボディ防水(IPX3相当)校正証明書付き
  • 地磁場計ミリガウスメーター(AC/DC) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    地磁場計ミリガウスメーター(AC/DC)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    分解能0.1mGの高性能機種。 N極、S極方向表示。 土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに。
    付属品プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単4電池×6測定範囲-3000mG~3000mG、-300μT~300μT質量(g)(本体)321:電池除く、(プローブ)78電源単4電池×6表示分解能0.1mG/-199.9mG~+199.9mG、1mG/-200mG以下、+200mG以上、0.01μT/-199μT~19.99μT、0.1μT/-20.0μT以下、+20.0μT以上測定周波数範囲(Hz)DC、AC:40~10k(単磁界軸)機能ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示インターフェースUSB、RS-232C画面表示寸法(mm)52×38 LCD使用環境0~50℃、85%RH以下サンプリング周期約1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)173×68×42、(プローブ)177×29×17
  • 水分計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    水分計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    測定範囲が幅広く、木材・生コンクリート・革など様々な素材に使用できます。 自動温度補正機能、事故調整回路内蔵なのでより精度の高い測定が可能です。 アナログ出力付なので記録計やデータロガーに接続することができます。 本体にセンサが有るので本体のみで測定が可能、また、分離型プローブで測定物を本体から離して測定が可能。
    付属品分離型プローブ×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲5.5%~99.9%電源006P(9V)電池×1精度±1%(25℃にて)アナログ出力DC0~1V(10mV/1%)表示分解能0.001ディスプレイ液晶ディスプレイ使用環境-20~+55℃、90%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期0.3秒電池寿命約250時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)153×56×32
  • 高周波デジタル3磁界軸電磁波計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    高周波デジタル3磁界軸電磁波計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 手動で200件のデータメモリが可能。 過負荷検知"OL"表示機能付。 ON/OFFアラーム設定機能付。 オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
    用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。 携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。 無線LAN設定工事。 高周波(RF)の電磁波場強度測定。 携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。付属品006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書幅(mm)80測定範囲38mV/m~20V/m高さ(mm)370奥行(mm)80電源006P(9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×80×80測定方式マグネッチクコイル表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2測定方法マグネチックコイルディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999使用環境0~50℃、25~75%RH周波数範囲10MHz~8GHzサンプリング周期1.5回/秒オートパワーオフあり電池寿命約15時間データ記録件数200件(手動)、最大/平均値アラームON/OFF
  • ボールバルブ付アダプタ45°タイプ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ボールバルブ付アダプタ45°タイプ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ペン型の小形pHメータです。 IP-67防水型なので安心して使用できます。 データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。 基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。
    付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃質量(g)約170(電池含む)電源単4電池×4構造IP-67防水対応精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償機能データホールド、Max.Min表示消費電流(mA)DC4.8インターフェース(データロガー)最大100ptsディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃サンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46
  • K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)棒状センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)棒状センサ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • デジタル温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル温湿度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。 高精度の温湿度測定の定番商品。 豊富な測定機能を満載。 温湿度を同時表示。 PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)。
    測定範囲(温度)-20~+60℃、(湿度)5~95%RH付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)電池×1、ACアダプタ(別売)精度(温度)±0.7℃(10~45℃)、(湿度)±2.5%RH(at25℃)測定方式(温度)半導体センサ、(湿度)制電容量型、各1チャンネル表示分解能(温度)±0.1℃、(湿度)0.1%RHコード長さ(mm)500~1200インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH表示単位℃/F切換寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30プローブ長(mm)190×15温度表示方式デジタル
  • チッソ調整器用フレアアダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    チッソ調整器用フレアアダプタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    チッソ調整器M16P1.5から1/4フレアへの変換用フレアアダプタで大変便利です。
    接続口径(inch)M16P1.5メス×1/4Fオス
  • ストロボスコープ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ストロボスコープ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。 歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。 Max.Min及び最終値表示(回転のみ)、FPR/RPM表示。
    仕様(ストロボ機能)高効率オレンジLED光線、(照明時間)時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ付属品単3電池×4、反射テープ(600mm)、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲(回転数)5~99999RPM、(ストロボ)100~99999FPM、3レンジ質量(g)約290(電池含む)電源単3電池×4測定精度±(0.1%F.S.+2dgt)表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位(FPM)フラッシュ数/分、(RPM)回転数/分サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×71×48
  • 高圧ガスステッカー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    高圧ガスステッカー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高圧ガス容器運搬車両用警戒標識。 蛍光色文字で「高圧ガス」と明記した標準タイプです。 高圧ガス容器運搬車両には、貼付しなければならない警戒標識です。
    寸法(縦×横)(mm)120×600
  • R410Aフレアアダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R410Aフレアアダプタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    R410A/R32機器の気密試験に最適です。 六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
    対応冷媒種別R410A/R32付属品シールキャップ接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)
  • 75Φ設置針式圧力計たて型チーズアダプタ付 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    75Φ設置針式圧力計たて型チーズアダプタ付

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。 シールキャップ付。
    圧力範囲(MPa)0~7接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付)タイプ設置針式アダプター型式FS-851A-2圧力計FS-852G
  • 4サイズバルブキーレンチ(ラチェットレンチ) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    4サイズバルブキーレンチ(ラチェットレンチ)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    4サイズ対応で使い易いスタンダードタイプです。
  • ロングチャージホース(R410A/R32用) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ロングチャージホース(R410A/R32用)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
    接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです 冷凍冷蔵庫、エアコンなど~5HP程度の機器の真空引に適しています ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
    電源(V)100セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)7周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×125×235方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400