絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,230)
- Merck(メルクミリポア)(2,972)
- TGK(東京硝子器械)(2,762)
- 三商(2,390)
- ADVANTEC(1,686)
- Thermo Fisher Scientific(1,628)
- ケニス(1,547)
- ERECTA(エレクター)(1,416)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,074)
- ジーエルサイエンス(1,045)
- ビーエム機器(1,018)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
- ブランドをもっと見る

ミニポケット紫外線強度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷小型で軽量の紫外線強度計。 ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。 データホールド機能付なのでデータ管理が簡単。付属品単4電池×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲290~390mm(UVA、UVB領域)質量(g)約90(電池含む)電源単4電池×2精度±5%+2dgt(20mW/cm2にて)測定方式光ダイオード表示分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2測定レンジ4000μW/cm2、40mW/cm2ディスプレイ3.75桁LCD液晶ディスプレイ使用環境0~40℃、80%RH以下サンプリング周期3秒電池寿命約50時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)133×48×27
デジタル紫外線強度計(UVA/UVB)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷紫外線波長領域は290mm~390mmをカバー(UVA領域とUVB領域)。 Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定。 センサは使いやすい分離型。測定範囲290~390mm(UVA、UVB領域)質量(g)約251(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×70×25精度(Lo)±4%F.S.+2dgt、(Hi)±4%F.S.+2dgt測定方式光ダイオード表示分解能(Lo)1μW/cm2、(Hi)10μW/cm2センサー寸法(mm)(頭部)32×Φ45、(胴部)125×Φ24測定レンジ(Lo)1999μW/cm2、(Hi)19990μW/cm2ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RHサンプリング周期1回/秒
マルチ水質測定器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、ORP(電極別売)、温度の測定が可能 IP-67防水機能付なので安心です。 ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です。 電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です。仕様●IP-67防水●オートパワーオフ機能(10分)●ローバッテリー表示機能●測定項目/範囲●▼pH:0~14.00pH●▼温度:0~90℃●▼導電率:0~1999μS/cm、2.0~19.99mS/cm●▼TDS:0~999ppm、1.00~9.99ppt●▼Salt:0~999ppm、1.00~9.99ppt●▼(オプション)ORP:-1000~1000mV●本体精度●▼pH:±0.01+1digit●▼温度:±0.2℃+1dgt●▼導電率:±2%FS●▼TDS:±2%FS●▼Salt:±2%FS●▼ORP:±2+1digit●表示分解能●▼pH:0.01pH●▼温度:0.1℃●▼導電率:1μS/0.01mS●▼TDS:1ppm/0.01ppt●▼Salt:1ppm/0.01ppt●▼ORP:1●ディスプレイ:3.5桁、液晶モニタ●サンプリングタイム:2.5回/秒●温度補償等●▼自動温度補償(pH:0~90℃、導電率・塩分・温度・TDS:0~50℃)●▼pH校正:pH4/7/10●▼導電率:0.1413μS/cm、12.88mS/cm●使用環境:0~50℃、80%RH以下●電源:単4電池×4●サイズ/質量:本体190L×40W×38Dmm/150g●標準付属品:単4電池×4、導電率(TDS、Salt)7021Eセル、pH電極 7011E-P、基準液 pH04B、pH-07B、標準溶液1413μS/cm、キャリーケース、取扱説明書、保証書●オプション:・ORP電極 7011E-O・pH電極 7011E-P・基準液 pH04B、pH-07B・標準溶液 1413US(1413μS/cm)・電極保存液アズワン品番67-4752-56
pHメータ 135L×70W×29Dmm
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷学校教材に適した使いやすさと耐久性 センサと本体が分離型で扱いやすいモデル 基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。 pH電極の交換が簡単です。仕様●基準液標準付属(pH4.pH7)●pH手動校正機能●測定方式:ガラス電極●測定範囲:0~14pH●表示分解能:0.01pH●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)※at15~35℃(25℃で校正後)●校正:2点(pH4、pH7)●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ●機能:ローバッテリー表示●電源/電池寿命:006P(9V)電池×1、消費電流約DC2mA●サイズ/質量●▼135L×70W×29Dmm/約150g(電池含む)●▼電極Φ12mm×160mm、コード長:1m●標準付属品:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、標準型pH電極PE-03×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書●交換用部品:・標準pH電極 PE-03・pH4基準液 pH-04・pH7基準液 pH-07アズワン品番67-4752-38
温度センサー
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷K熱電対温度センサー 突刺・液体温度測定用仕様●K熱電対●温度範囲:-50~+500℃●サイズ:先端/Φ3.2mm、センサ長/165mm、ハンドル長/120mm●コード長:400~1000mm(カールコード)センサータイプK熱電対リード線長さ(mm)400~1000アズワン品番67-4764-04シース外径(Φmm)3.2
温度センサー
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷K熱電対温度センサー 特殊形状センサ ネジ取付タイプ仕様●K熱電対●温度範囲:-40~+250℃●サイズ:先端/形状22mm×19mm×1.5mm、ネジ穴径/Φ4.1mm、コード長/1mセンサータイプK熱電対アズワン品番67-4764-32リード線長さ(m)1
pH7基準液
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷オプション及び交換部品仕様●pH-221E用●pH-201S用●pH-208用●pH-230SD用●pH-212用アズワン品番67-4752-59
pH4基準液
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷オプション及び交換部品仕様●pH-221E用●pH-201S用●pH-208用●pH-230SD用●pH-212用アズワン品番67-4752-34
塩分濃度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥38,980税込¥42,8781台12日以内出荷水中の塩分濃度の計測ができます。 データホールド、自動温度補正機能付き。 初心者にも使いやすいシンプル設定と大画面表示。測定範囲(%)1~10(重量%)本体寸法(mm)68×30×200H本体質量(g)270仕様分解能:0.01%精度:±0.5%(23±5℃)にて温度補正:0~50℃電源:006P(9V)電池1個