3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波発信器をワーク内に入れて、超音波で機械配管設備、冷凍冷蔵・空調系統等のエアリーク箇所を特定。 内部にトレーサーガスを用いず超音波を送り込み、その漏れ音波をキャッチできます。 LED表示パネル。
付属品パイプ、ゴム栓、ハードケース、006P(9V)電池×2、取扱説明書、保証書 電源006P(9V)電池×各1 感度最高3(×10-4mL/s):40kHz時 使用環境0~50℃、0~80%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(検出器)354×84×33、(超音波発生器)151×55×28 検知方式超音波式 応答周波数(kHz)20~100(GS-5800)
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにタウンロードできます。 CO2高度補正値(mまたはフィート)。
付属品CO2プローブ、ACアダプタ100V、SDカード(4GB)、本体用吊し部品(ステッカー付)、取扱説明書、保証書、単4電池×6 測定範囲(CO2)0~4000ppm、(温度)0~5℃、(湿度)10~90%RH 電源ACアダプタ(FAC-23標準付属)、単4電池×6(時計用) 精度(CO2)プラス40ppm/1000ppm以下、±5%以下:読取値/1000~≦3000ppm、±250ppm/3000ppm以上、(温度)±0.8℃、(湿度)±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±4%RH:70%未満 表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH 測定方法(CO2)NDIR:非分散型製外線吸収法センサ/プローブ、(温度)サーミスタ/本体、(湿度)静電容量式/本体 測定対象CO2、温度、湿度 インターフェースRS-232C、(データロガー)SDカード、(サンプリング時間)5、10、30、60、120、300、600秒 使用環境0~50℃、90%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)145×80×32、(CO2プローブ)132×38×32
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)気密試験キット
気密試験に欠かせないアイテムが入ったお得なキットです 冷媒封入前の配管の漏洩検査はこれで安心です
セット内容新冷媒、従来冷媒対応チッソガス調整器(1次側0~25MPa、2次側0~16MPa 最高使用圧力8MPa)×1Φ75置針式圧力計チーズアダプタ付×1開閉バルブ1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1耐圧ホース3m×1フレアユニオン1/4片側ムシ押付(1/4×1/4、1/4×3/8、1/4×1/2、1/4×5/8、1/4×3/4 各1個R410Aフレアアダプタ 5/16 メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ押付)高精度温度計×1ガス漏れ検知液×1収納用アルミケース×1
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷