「冷媒 漏れ 検知」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式
誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載
環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年)
パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現
マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付
先端LEDライト搭載で暗所作業もOK
ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載
校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付
ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応
長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載
LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示
便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他
付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)
質量(g)約400
電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間
表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ
連続使用時間(時間)約8
使用環境0~50℃ RH75%以下
検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式
感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)
暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式)
吸引式で素早い検知反応を実現
オートパワーオフ機能付
吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。
最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃)
雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載
3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)
質量(g)約400
電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)
表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED
使用環境-10~60℃ RH80%以下
検知方式半導体ガスセンサ/吸引式
感度調整L/M/H3段階感度切換
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
国内実績No1のFU-7シリーズの後継機種。
ホテル、旅館、病院、学校、各種公共施設などで多くの実績が あります。
マルチ型パッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応)。
フロンガス漏えいによる地球温暖化防止対策用に。
市販のスイッチボックス(2個用)にすっきり埋込み施工できます。
メンテナンスガス(別売)を使って自主点検ができます(業界初)。
カセット式センサモジュールなのでセンサ交換も簡単。
仕様1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内、外部出力端子 c 接点×1,a 接点×1( AC250V DC30V 1A 但し抵抗負荷)
付属品取扱説明書(保証書付)、施工マニュアル
質量(g)約240
規格一般社団法人 日本冷凍空調工業会ガイドライン JRA GL-13規格
センサー半導体式フロンセンサ
消費電力(W)(50/60Hz)6以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×36.5
使用温湿度範囲(温度)-10~50℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと)
保管温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと)
取付け方法2個口スイッチボックスに取付
警報音・音量(警報音)通電初期3分間警報を出さない、(音量)70dB:1m離れて測定
警報停止機能異常時の警報ブザーはRESET-SWを長押しすることによ り停止します。
20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式)
寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃)
連続使用40時間の省電力エコ設計
最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載
2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)
質量(g)約370
電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において
表示(検知)ブザー・LEDインジケーター
使用環境-10~60℃ RH80%以下
検知方式半導体ガスセンサ/拡散式
感度調整L/H 2段階感度切換
暖気時間(秒)約90
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です
誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです
吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A
付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書
寸法(mm)190×57×38
質量(g)約190
電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分)
表示(検知)ブザー・LED点灯
使用環境0~50℃ RH75%以下
検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式
感度調整Hi/Lo切換
プローブ長(mm)300
暖気時間(秒)約2
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
冷媒配管のフレア接続箇所に直接シーリングする事で接続後のガス漏れを防止します
仕様●適合冷媒:R22/R410A/R404A/R407C/R32/R502/R500/R11●内容量:50mL
アズワン品番67-4763-53
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
エアコンの冷媒、都市ガス、プロパンガスのガス漏れ発見
ガス漏れ部分が泡により簡単に検知できます
仕様●検査の能力:1×10-4cc/sec
アズワン品番67-4763-54
危険物の類別非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
最高感度2g/yearを実現。(ターボモード)
IPX3相当の防水構造。
スマートな400mmフレキプローブで狭所での検知も可能。
R32、R1234yf、R1234zeにも正確に反応。
4段階の感度切替が可能。(T:2g、H:4g、M:7g、Lo:14g)
長寿命リチウムイオン電池搭載。(連続使用約8時間可能)
検知時のバイブレーションモード、サイレントモードへの切替が可能。
用途空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークチェックに。冷媒をトレーサガスに使用する気密チェックに。フロン溶剤による洗浄機の作業中における滞留蒸気の有無のチェック、また、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに。
付属品ACアダプタ(100~240VAC)×1、リチウムイオン充電池(内蔵)×1、自動車シガーソケット充電アダプタ×1、チェックリーク×1、交換用フィルタ(10個入)×1、交換用Oリング×1、ハードキャングケース×1、取扱説明書×1、保証書×1
長さ(mm)フレキシブル:400
質量(g)約400
電源リチウムイオン電池
適合規格SAE J 2913-201102、CEマーク
表示検知:ブザー(OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、 LEDインジケーター(7段階)
感度検知:DC-IR3検知感度表(ページ上部)をご確認ください。(SAE J 2913 準拠試験による校正)
機能オートゼロ機能、マニュアルゼロ機能、センサ交換時期を表示(インジケータ)、バッテリー消耗ランプ(残2時間ほど)
連続使用可能時間(約5時間充電)約8時間使用可能
使用環境-10~+50℃、75%RH以下(結露なきこと)
対象ガスR22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R448a等のCFC/HCFC/HFC/HFO系ガス
反応速度(秒)約0.5以内(暖機時間:約30)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:240×65×35
検知方式非分散式赤外線吸収方式(IRセンサ)/吸引式
感度調整3段階切替(H/M/L)+ターボモード(2g/年)搭載
防水性本体ボディ防水(IPX3相当)
校正証明書付き
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
低価格可燃性ガス検知器の決定版。
対象ガスガソリン、プロパン、天然ガス、重油 他
付属品チェック剤、ハードケース、単3電池×4、取扱説明書、保証書
質量(g)約370
電源単3電池×4
感度最高10ppm(メタンにて)
使用環境-10~60℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)220×65×42
検知方式ブザー、LEDインジケータ
感度調整2段階切替、ゼロ機能付
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
気密試験に欠かせないアイテムが入ったお得なキットです
冷媒封入前の配管の漏洩検査はこれで安心です
セット内容新冷媒、従来冷媒対応チッソガス調整器(1次側0~25MPa、2次側0~16MPa 最高使用圧力8MPa)×1Φ75置針式圧力計チーズアダプタ付×1開閉バルブ1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1耐圧ホース3m×1フレアユニオン1/4片側ムシ押付(1/4×1/4、1/4×3/8、1/4×1/2、1/4×5/8、1/4×3/4 各1個R410Aフレアアダプタ 5/16 メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ押付)高精度温度計×1ガス漏れ検知液×1収納用アルミケース×1
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
関連キーワード