5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で電動率TDS塩分濃度が計れます。 SDカード付なのでデータ管理が簡単です。 オートパワーオフ機能付。 SDメモリ機能付。 RS-232C、USBインタフェース。 データホールド、Max.Min値表示機能。
付属品CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース 質量(g)約490 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度 導電率(測定値/測定範囲/分解能/精度)200μS/0~200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2~2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2~20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20~200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d) インターフェースRS-232C/USB 塩分濃度範囲(%)(測定範囲/分解能/精度)0~12/0.01/±0.5 画面表示寸法(mm)LCD52×38(バックライト付) 使用環境0~50℃、0~85%RH サンプリング周期1回/秒(データロガー、SDカード)、1~8時間59分59秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×65×45 溶解性(測定値/測定範囲/分解能/精度)200ppm/0~132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、2000ppm/132~1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320~13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)、200000ppm/13200~132000ppm/100ppm/±(2%F.S.+1d)
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)ペン型塩分濃度計
使いやすいペン型です。 自動温度補償機能付なので精度の高い測定ができます。
付属品本体、電池、取扱説明書、保証書 測定範囲0~12%(% wight) 質量(g)約170 電源単4電池×4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×40×40 精度0.5%(F.S) 表示分解能0.001 機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ 温度補償(℃)自動温度補償0~50 使用環境0~50℃、80%RH以下 サンプリング周期約0.8秒
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)塩分濃度計
水中の塩分濃度の計測ができます。 データホールド、自動温度補正機能付き。 初心者にも使いやすいシンプル設定と大画面表示。
測定範囲(%)1~10(重量%) 本体寸法(mm)68×30×200H 本体質量(g)270 仕様分解能:0.01%精度:±0.5%(23±5℃)にて温度補正:0~50℃電源:006P(9V)電池1個
1台
38,980 税込42,878
10日以内出荷

より精密な導電率測定に。 SDカード付でデータ管理が簡単です。 RS-232C、USBインタフェース。 データホールド、Max.Min表示。
付属品CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース 質量(g)約490 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度 導電率(測定値/測定範囲/分解能/精度)20μS/0~20.00μS/0.01μS/±(2%F.S.+1d)、200μS/0~200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2~2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2~20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20~200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d) インターフェースRS-232C/USB 塩分濃度範囲(%)(測定範囲/分解能/精度)0~12/0.01/±0.5 画面表示寸法(mm)LCD52×38(バックライト付) 使用環境0~50℃、0~85%RH サンプリング周期1回/秒(データロガー、SDカード)、1~3600秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×65×45 溶解性(測定値/測定範囲/分解能/精度)20ppm/0~13.20ppm/0.01ppm/±(2%F.S.+1d)、200ppm/0~132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、0ppm/132~1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320~13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能 溶存酸素の長期データ取りに便利 記録間隔1秒~8時間59分59秒まで設定可能
仕様●測定方式:ポーラログラフ式(温度センサ内蔵)●測定項目(測定範囲)●▼溶存酸素:0~20.0mg/L(リットル)●▼気中酵素:0~100.0%●▼温度:0~50℃●測定項目(分解能)●▼溶存酸素:0.1mg/L●▼気中酸素:0.1%●▼温度:0.1℃●測定項目(精度(23±5℃において))●▼溶存酸素:±0.4mg/L●▼気中酸素:±0.7%●▼温度:±0.8℃●補正項目(補正可能値)●▼温度(自動):0~50℃●▼%塩分:0~50%塩分(重量%)●▼高度:0~3900m●機能:自動温度補正、Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ●ディスプレイ表示:52mm×38mm LCD バックライト(ON/OFF)●SDカード容量:1GB~16GB●サンプリングタイム●▼1回/秒●▼データロガー:SDカード●▼サンプリング時間:1秒~8時間59分59秒●インターフェース:RS-232C/USB●使用環境:0~50℃、85%RH未満●電源:単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)●サイズ/質量●▼本体:177L×68W×45Dmm●▼質量:本体約490g(プローブ約335g)●▼酸素プローブ:Φ28mm×190mm●▼コード長:4m●標準付属品:溶存酸素プローブ・ハードキャリングケース・ダイヤフラムセット・電解液・単3電池6本・SDカード・取扱説明書(保証書付)●別売消耗品/オプション品:・酸素プローブ OXPB-11・ダイヤフラムセット OXHD-04・プローブ用電解液 OXEL-03・USBケーブル USB-01・データ通信用ソフトウェア SW-U801-WIN・ACアダプター FAC-23 アズワン品番67-4752-53
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷