「水分計コンクリート」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測定範囲が幅広く、木材・生コンクリート・革など様々な素材に使用できます。
自動温度補正機能、事故調整回路内蔵なのでより精度の高い測定が可能です。
アナログ出力付なので記録計やデータロガーに接続することができます。
本体にセンサが有るので本体のみで測定が可能、また、分離型プローブで測定物を本体から離して測定が可能。
付属品分離型プローブ×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
測定範囲5.5%~99.9%
電源006P(9V)電池×1
精度±1%(25℃にて)
アナログ出力DC0~1V(10mV/1%)
表示分解能0.001
ディスプレイ液晶ディスプレイ
使用環境-20~+55℃、90%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期0.3秒
電池寿命約250時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)153×56×32
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
関連キーワード