カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
    • 空調配管用その他計測器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • 共立理化学研究所(10)
  • KRK(笠原理化工業)(10)
  • アズワン(8)
  • 東亜DKK(16)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(12)
  • OPTEX(オプテックス)(1)
  • セムコーポレーション(3)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(4)
  • REX(11)
  • ブランドをもっと見る

「濁度計」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
デジタル濁度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル濁度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
99,980税込109,978
1個
予約販売
濁度測定ISO7027に準拠。 ワンタッチで自動校正。 簡単・迅速・高精度測定。
付属品ハードケース、取扱説明書、テストボトル×2、クリーニング用布、標準液(0NTU/100NTU)各1、ボトル洗浄液測定範囲0.00~49.99/50~1000NTU質量(g)320電源単4電池×6検出方式シリコンフォトダイオード測定方式90°散乱光測定方式測定精度±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00~49.99NTU)、±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50~1000NTU)分解能0.01NTU/1NTU機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長:850mm)校正0NTU、100NTU測定時間(秒)10以下画面表示寸法(mm)41×34使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1秒/回寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×76×62
TU-2016用オプション品 TUシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)TU-2016用オプション品 TUシリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
濁度計校正用ボトル。
仕様●TU-2016用
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら