「電波測定器」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 手動で200件のデータメモリが可能。 過負荷検知"OL"表示機能付。 ON/OFFアラーム設定機能付。 オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。 携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。 無線LAN設定工事。 高周波(RF)の電磁波場強度測定。 携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。 付属品006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書 測定範囲38mV/m~20V/m 電源006P(9V)電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×80×80 表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2 測定方法マグネチックコイル ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999 使用環境0~50℃、25~75%RH 周波数範囲10MHz~8GHz サンプリング周期1.5回/秒 電池寿命約15時間 データ記録件数200件(手動)、最大/平均値 アラームON/OFF
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)3磁界軸電磁波計
X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。 電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。 3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2000・mG:200/2000/20000)
付属品006P(9V)電池、ハードケース、取扱説明書、保証書 電源006P(9V)電池 精度±4%rdg+3dgt、±4%rdg+3dgt、±10%rdg+5dgt[※1μT=10mG] 測定方式マグネチックコイル 表示分解能(0.01μT)0.1mG、(0.1μT)1mG、(1μT)10mG コード長さ(mm)930 測定周波数範囲(Hz)30~300 消費電流(mA)約2.7 測定レンジ(mG)(20μT)200、(200μT)2000、(2000μT)20000[50/60Hzでテスト] ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回、単位:μT/mG、オーバーレンジ:"1"表示 使用環境0~50℃、85%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×70×28 磁界軸X・Y・Z 3磁界軸(選択) プローブ長(mm)75×58×220
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6 質量(g)約489 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1G インターフェースRS-232C/USB 画面表示寸法(mm)LCD52×38 使用環境0~50℃、85%RH以下 メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高周波の電磁波等方位強度を測定します。 電磁波が人体に影響を与える影響について研究が進む中で、本器は先進の測定器です。 携帯電話、移動局、マイクロ波、スパイカメラ、隠しマイク、ワイヤレスLANなどの調査研究に有効です。 データホールド機能(読取値、ピーク値)、99データのメモリ、アラーム設定機能(3軸合計測定時)。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書 測定範囲50MHz~3.5GHz、20mV/m~108.0V/m、1μW/m2、53μA/m~286.4mA/m 電源006P(9V)電池×1 精度±1.0dB(1V/m.50MHz) 表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2 センサー寸法(mm)Φ60×60 電池寿命(時間)約15 メモリー容量99pts(マニュアル記録) ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、0.5秒/回、アラームブザー、(単位)mV/m、V/m、μA/m、mA/m、μW/m2、mW/m2 使用環境0~50℃、25~75%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×50×37
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷