学校教材に適した使いやすさと耐久性
センサと本体が分離型で扱いやすいモデル
基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。
pH電極の交換が簡単です。
仕様●基準液標準付属(pH4.pH7)●pH手動校正機能●測定方式:ガラス電極●測定範囲:0~14pH●表示分解能:0.01pH●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)※at15~35℃(25℃で校正後)●校正:2点(pH4、pH7)●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ●機能:ローバッテリー表示●電源/電池寿命:006P(9V)電池×1、消費電流約DC2mA●サイズ/質量●▼135L×70W×29Dmm/約150g(電池含む)●▼電極Φ12mm×160mm、コード長:1m●標準付属品:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、標準型pH電極PE-03×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書●交換用部品:・標準pH電極 PE-03・pH4基準液 pH-04・pH7基準液 pH-07
アズワン品番67-4752-38
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
溶存酸素測定のスタンダード機種
スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に
0~40℃までをカバーする自動温度補正機能
仕様●手動校正機能●測定方式:ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵)●測定範囲:0~20.0mg/L●表示分解能:0.1mg/L●サンプリングタイム:約0.4秒●本体精度:±0.4mg/L(23±5℃で校正後)●温度補償等:自動温度補償 0~40℃●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ、オーバーロード表示"---"●機能:ローバッテリー表示●電源:006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA●使用環境:0~50℃、80%RH以下(プローブは0~60℃)●サイズ/質量●▼本体:133L×70W×26Dmm約150g(電池含む)●▼電極部:Φ28mm×190mm長、ケーブル長4m●交換用部品:・ダイヤフラムセット(2ケ入リ)OXHD-04・電解液(30ml)OXEL-03・溶存酸素プローブ OXPB-09
アズワン品番67-4752-50
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
学校、工場、機械などの騒音測定に
データロガー機能付64000データ保存
通信ケーブル・通信ソフト付
A/C特性、FAST/SLOWの切換
Max/Minホールド機能
仕様●Max/Min表示●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30~130dB●▼周波数:20Hz~8KHz●本体精度:±1.4dB(基準条件94dB1KHz)●レンジ切替:3段階(Low:32~90dB、med:50~110dB、Hi:70~130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:2回/秒●メモリー:64000データ●ディスプレイ:4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ●外部出力●▼AC出力:フルスケール時1Vrms●▼DC出力:10mV/dB●使用環境:0~40℃、10~90%RH(結露なきこと)●電源:単4電池×4(電池寿命24時間)●サイズ/質量:264L×63W×29Dmm/約245g(電池含む)●標準付属品:防風スクリーン、キャリングケースケース、Micro-USB通信ケーブル、通信ソフト、006P(9V)電池×2、取扱説明書(保証書付)
アズワン品番67-4752-90
1個
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
ORPメータの専用機種
自動温度補正機能付
仕様●測定方式:ORP電極方式●測定範囲:-1999mV~1999mV●表示分解能:1mV●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±(0.8%+1dgt.)at23±5℃●ディスプレイ:4桁、液晶ディスプレイ●温度補正等:自動温度補償、入力インピーダンス:10^12以上●機能:データホールド、ローバッテリー表示●電源:006P(9V)電池×1、消費電流:約DC1mA●サイズ/質量●▼本体:200L×68W×30Dmm/約240g(電池含む)●▼電極部:Φ12mm●▼コード長:3m●使用環境:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、ORP電極 ORP-14×1、取扱説明書、保証書●オプション:ORP電極 ORP-14
アズワン品番67-4752-55
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
空調/ダクト静圧、クリーンルーム、ポンプ圧縮冷却システム、空気圧制御、ダクト通気差圧監視などに、測定範囲の選択可能、自動温度補償
4チャンネル同時測定、同時表示可能
SDカード対応でデータ活用が簡単に(エクセルデータ)
サンプリング間隔1秒~3600秒に認定可能
背面スタンドで、定置測定が可能
仕様●実効値(RMS)&ピーク値表示●センサ:圧電型センサ●測定周波数:10Hz~1KHz ※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。●測定範囲●▼速度:200mm/s:0.5~199.9mm/s●▼加速度:200m/s2:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.19m/s2●▼変位:0.001mm●サンプリングタイム/サンプリング設定間隔:1秒/1秒~3600秒●精度●▼速度:±(5%+2dgt.)●▼加速度:±(5%+2dgt.)●▼変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:82×61mmLCD(バックライト付)●記録媒体:SDカード(1~16GB)●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、ゼロ設定●インターフェース:RS-232C/USB●電源:単3電池×8、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:203H×76W×38Dmm/515g(電池除く)●▼プローブ:1.2m(16W×37Dmm)/99g●使用環境:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ×1、専用ケース、取扱説明書、保証書、SDカード(2GB)●オプション品:・磁気ベース付プローブ(1.2m) VB-83・USBケーブル USB-01・RS232Cケーブル UPCB-02・データ通信用専用ソフト SW-U801-WIN
アズワン品番67-4753-40
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、ORP(電極別売)、温度の測定が可能
IP-67防水機能付なので安心です。
ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です。
電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です。
仕様●IP-67防水●オートパワーオフ機能(10分)●ローバッテリー表示機能●測定項目/範囲●▼pH:0~14.00pH●▼温度:0~90℃●▼導電率:0~1999μS/cm、2.0~19.99mS/cm●▼TDS:0~999ppm、1.00~9.99ppt●▼Salt:0~999ppm、1.00~9.99ppt●▼(オプション)ORP:-1000~1000mV●本体精度●▼pH:±0.01+1digit●▼温度:±0.2℃+1dgt●▼導電率:±2%FS●▼TDS:±2%FS●▼Salt:±2%FS●▼ORP:±2+1digit●表示分解能●▼pH:0.01pH●▼温度:0.1℃●▼導電率:1μS/0.01mS●▼TDS:1ppm/0.01ppt●▼Salt:1ppm/0.01ppt●▼ORP:1●ディスプレイ:3.5桁、液晶モニタ●サンプリングタイム:2.5回/秒●温度補償等●▼自動温度補償(pH:0~90℃、導電率・塩分・温度・TDS:0~50℃)●▼pH校正:pH4/7/10●▼導電率:0.1413μS/cm、12.88mS/cm●使用環境:0~50℃、80%RH以下●電源:単4電池×4●サイズ/質量:本体190L×40W×38Dmm/150g●標準付属品:単4電池×4、導電率(TDS、Salt)7021Eセル、pH電極 7011E-P、基準液 pH04B、pH-07B、標準溶液1413μS/cm、キャリーケース、取扱説明書、保証書●オプション:・ORP電極 7011E-O・pH電極 7011E-P・基準液 pH04B、pH-07B・標準溶液 1413US(1413μS/cm)・電極保存液
アズワン品番67-4752-56
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能
溶存酸素の長期データ取りに便利
記録間隔1秒~8時間59分59秒まで設定可能
仕様●測定方式:ポーラログラフ式(温度センサ内蔵)●測定項目(測定範囲)●▼溶存酸素:0~20.0mg/L(リットル)●▼気中酵素:0~100.0%●▼温度:0~50℃●測定項目(分解能)●▼溶存酸素:0.1mg/L●▼気中酸素:0.1%●▼温度:0.1℃●測定項目(精度(23±5℃において))●▼溶存酸素:±0.4mg/L●▼気中酸素:±0.7%●▼温度:±0.8℃●補正項目(補正可能値)●▼温度(自動):0~50℃●▼%塩分:0~50%塩分(重量%)●▼高度:0~3900m●機能:自動温度補正、Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ●ディスプレイ表示:52mm×38mm LCD バックライト(ON/OFF)●SDカード容量:1GB~16GB●サンプリングタイム●▼1回/秒●▼データロガー:SDカード●▼サンプリング時間:1秒~8時間59分59秒●インターフェース:RS-232C/USB●使用環境:0~50℃、85%RH未満●電源:単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)●サイズ/質量●▼本体:177L×68W×45Dmm●▼質量:本体約490g(プローブ約335g)●▼酸素プローブ:Φ28mm×190mm●▼コード長:4m●標準付属品:溶存酸素プローブ・ハードキャリングケース・ダイヤフラムセット・電解液・単3電池6本・SDカード・取扱説明書(保証書付)●別売消耗品/オプション品:・酸素プローブ OXPB-11・ダイヤフラムセット OXHD-04・プローブ用電解液 OXEL-03・USBケーブル USB-01・データ通信用ソフトウェア SW-U801-WIN・ACアダプター FAC-23
アズワン品番67-4752-53
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
関連キーワード