学校教材に適した使いやすさと耐久性
センサと本体が分離型で扱いやすいモデル
基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。
pH電極の交換が簡単です。
仕様●基準液標準付属(pH4.pH7)●pH手動校正機能●測定方式:ガラス電極●測定範囲:0~14pH●表示分解能:0.01pH●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)※at15~35℃(25℃で校正後)●校正:2点(pH4、pH7)●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ●機能:ローバッテリー表示●電源/電池寿命:006P(9V)電池×1、消費電流約DC2mA●サイズ/質量●▼135L×70W×29Dmm/約150g(電池含む)●▼電極Φ12mm×160mm、コード長:1m●標準付属品:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、標準型pH電極PE-03×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書●交換用部品:・標準pH電極 PE-03・pH4基準液 pH-04・pH7基準液 pH-07
アズワン品番67-4752-38
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
ペン型の小形pHメータです。
IP-67防水型なので安心して使用できます。
データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。
基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。
付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書
測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃
質量(g)約170(電池含む)
電源単4電池×4
構造IP-67防水対応
精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃
測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ
表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃
温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償
機能データホールド、Max.Min表示
消費電流(mA)DC4.8
インターフェース(データロガー)最大100pts
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示
使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃
サンプリング周期0.8秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。
手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です。
手動温度補償機能。
pH自動校正機能(基準液標準付属)。
RS-232C、インターフェース。
データホールド機能、Max.Min値表示機能。
オートパワーオフ機能。
付属品電極(PE-03)、pH4基準液、pH7基準液、pH10基準液、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)
質量(g)約489
電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売)
精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)
測定範囲(pH)0~14(ORP:-1999~1999mV)
表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV)
測定方法ガラス電極
インターフェースRS-232C
校正pH自動校正:pH7、pH4、pH10
ディスプレイ液晶ディスプレイ
サンプリング周期約1秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、ORP(電極別売)、温度の測定が可能
IP-67防水機能付なので安心です。
ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です。
電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です。
仕様●IP-67防水●オートパワーオフ機能(10分)●ローバッテリー表示機能●測定項目/範囲●▼pH:0~14.00pH●▼温度:0~90℃●▼導電率:0~1999μS/cm、2.0~19.99mS/cm●▼TDS:0~999ppm、1.00~9.99ppt●▼Salt:0~999ppm、1.00~9.99ppt●▼(オプション)ORP:-1000~1000mV●本体精度●▼pH:±0.01+1digit●▼温度:±0.2℃+1dgt●▼導電率:±2%FS●▼TDS:±2%FS●▼Salt:±2%FS●▼ORP:±2+1digit●表示分解能●▼pH:0.01pH●▼温度:0.1℃●▼導電率:1μS/0.01mS●▼TDS:1ppm/0.01ppt●▼Salt:1ppm/0.01ppt●▼ORP:1●ディスプレイ:3.5桁、液晶モニタ●サンプリングタイム:2.5回/秒●温度補償等●▼自動温度補償(pH:0~90℃、導電率・塩分・温度・TDS:0~50℃)●▼pH校正:pH4/7/10●▼導電率:0.1413μS/cm、12.88mS/cm●使用環境:0~50℃、80%RH以下●電源:単4電池×4●サイズ/質量:本体190L×40W×38Dmm/150g●標準付属品:単4電池×4、導電率(TDS、Salt)7021Eセル、pH電極 7011E-P、基準液 pH04B、pH-07B、標準溶液1413μS/cm、キャリーケース、取扱説明書、保証書●オプション:・ORP電極 7011E-O・pH電極 7011E-P・基準液 pH04B、pH-07B・標準溶液 1413US(1413μS/cm)・電極保存液
アズワン品番67-4752-56
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。
データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。
PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。
RS-232Cインタフェース。
オートパワーオフ機能。
付属品006P(9V)電池×1、標準型pH電極(PE-03K7)×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書
質量(g)約250(電池を含む)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)1
精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)[使用センサで異なります]
測定範囲(pH)0~14、(ORP:-1999~1999mV)
測定方式ガラス電極
表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV)
消費電流(mA)DC7
インターフェースRS-232C
ディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、0.8秒/回、表示単位:pH、mV、℃、F
使用環境0~50℃、80%RH以下
電極寸法(mm)Φ12×160
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×68×30
表示サンプリング(秒)0.8
補正機能自動温度補正、校正ボタン:pH4/pH7/pH10
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
関連キーワード