室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。
ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。
品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分アクリル樹脂・Ag
保管温度(℃)室温
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
PET、PC、ポリイミドなどのフィルムによく密着し、フラットスイッチやFPC向けに低抵抗の回路、接点を高精度に作製できます。
導通塗膜の可撓性と耐久性は勿論のこと、印刷作業性も抜群です。
また、絶縁や貼合せ粘着剤等、機能材料もあり、品揃えも豊富です。
希釈剤Pシンナー
工法スクリーン印刷
保管環境冷蔵
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
比重2.2
引火点(℃)22
硬化条件25℃3時間、100℃10分
希釈剤9015シンナー
工法刷毛・ヘラ、スプレー塗装
危険等級Ⅲ
保管環境室温
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
シールド効果55~90dB
危険物の性状非水溶性
関連キーワード