3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分アクリル樹脂・Ag 保管温度(℃)室温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(20g)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

藤倉化成ドータイト
高機能な導電性接着剤で、高温に弱い素材の導通接着やハンダ付、溶接の難点解決に幅広く活用でき、素材への対応性は抜群です。
用途高温に弱い素材の導通接着に 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(20g)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

藤倉化成ドータイト
ドータイトFN-101はニッケル粉を、ドータイトFE-107は銀銅複合粉を、導電性フィラーに使用した導電性塗料です。 いずれも常温乾燥型一液性の塗料で、各種プラスチック成形品に塗布して、電磁波シールドや静電気対策に非常に効果的に使用できます。
用途電磁波シールドとして 使用温度範囲(℃)-50~85 構成一液型 比重1.8~2 引火点(℃)13 鉛筆硬度7H 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)