「黒エアホース」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型コンプレッサー登場!! BOXに囲われているタイプなので、収納にも持ち運びにも便利!ダストも気になりません。
空気圧縮方式ピストン式 吐出空気量(L/min)20(50Hz) 仕様エアタンクなし 消費電力(W)115 使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通) 定格時間(分)30 運転音(dB)46(エアブラシ接続時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235 質量(kg)5.4 接続部のサイズS 付属品6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーセット BOXセレクション MJシリーズ のエアブラシなしバージョンです。
仕様エアタンクなし 付属品6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチ セット内容コンプレッサー(APC-018)、エアブラシホルダー、レギュレーター、レギュレーターシート、ハンドグリップフィルター、ブレイドエアホース 質量(kg)5.4 接続部のサイズS 消費電力(W)115 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8] 使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235 定格時間(分)30 運転音(dB)46(エアブラシ接続時) 吐出空気量(L/min)20(50Hz) 空気圧縮方式ピストン式
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)