カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エアテックス
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(125)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • GYEON(ジーオン)(6)
  • メディアカバーマーケット(693)
  • オカムラ(岡村製作所)(173)
  • StarTech.com(71)
  • STC(51)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(41)
  • アドテック(31)
  • イスカル(23)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(21)
  • QNAP(20)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(15)
  • ピーシーエー(15)
  • APEM(13)
  • サンワサプライ(12)
  • RS PRO(10)
  • SUZUKID(スズキッド)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「apc」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンプレッサー APC005D エアテックス

    コンプレッサー APC005D

    エアテックス
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    スペックはAPC005Nと同等で、新たに吸気フィルターが追加されました! ツインヘッド ダブルシリンダーでパワーUP! エアブラシ連動オートスイッチ式だから自動で電源ON/OFF。 口径の大きなエアブラシにも対応できます。
    仕様エアタンクなし付属品ブレイドホースブラック(1.8mS-Sねじ)質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)125最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42定格時間(分)30運転音(dB)53空気圧縮方式ピストン式
  • コンプレッサー APC018 エアテックス

    コンプレッサー APC018

    エアテックス
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    新型コンプレッサー登場!! BOXに囲われているタイプなので、収納にも持ち運びにも便利!ダストも気になりません。
    空気圧縮方式ピストン式吐出空気量(L/min)20(50Hz)仕様エアタンクなし消費電力(W)115使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)定格時間(分)30運転音(dB)46(エアブラシ接続時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235質量(kg)5.4接続部のサイズS最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]
  • エアブラシワークセット メテオ2 エアテックス

    エアブラシワークセット メテオ2

    エアテックス
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。 パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。 バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
    用途模型製作に伴う塗装に。補修に。仕様最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値)付属品ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V)ねじSサイズ消費電力(W)20本体質量(g)約514定格電圧 DC V12機能ダブルアクションカップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3電源(AC V)100~240(50-60Hz)定格時間(分)30運転音(dB)50以下ホース取付口差し込み式空気吐出量(L/min)10.5(参考値)
  • エア・ラート推奨コンプレッサー Wing(ウイング) エアテックス

    エア・ラート推奨コンプレッサー Wing(ウイング)

    エアテックス
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    バッテリー内蔵の超コンパクトコンプレッサー。 バッテリー内蔵なので屋外でも使用できます。 USBタイプの充電ケーブル。充電中も使用できます。
    用途エアブラシCotori(コトリ)用推奨コンプレッサーサイズ(ホース接続部)S容量(バッテリー)7.4V、500mA消費電力(W)7.2本体質量(g)238最高圧力(MPa)約0.1使用時間(分)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×45充電時間(分)90空気吐出量(L/min)4音量(dB)(動作)45
  • コンプレッサー エアテックス

    コンプレッサー

    エアテックス(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    001R2は、こんな方におすすめ エアーの強弱(圧力)を調整したい方 本格的にエアブラシで模型塗装をしたい方 ボディアートをされる方にもおすすめ
    付属品ブレイドホースブラック(1.8mS-Sネジ)、ドレンカップ専用レンチ接続部のサイズS消費電力(W)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×145×225(取っ手含まない)定格時間(分)30圧縮方法ピストン式
  • エンジェル用 ホース エアテックス

    エンジェル用 ホース

    エアテックス
    409税込450
    1本
    3日以内出荷
  • コンプレッサー Air-K エアテックス

    コンプレッサー Air-K

    エアテックス
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    段階圧力モード切替式 エアブラシ連動オートスイッチ方式 小型(W130×D90×H50)で272gと軽量 コンプレッサーの向きに合わせてお好みの向きにエアブラシをセットできる、エアブラシホルダーが2個標準装備。
    付属品エアブラシホルダー2個、エアホース/S-S 1.5M、電源コード質量(g)272周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.2定格電圧(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×50最高圧力(MPa)0.1定格時間(分)30運転音(dB)45以下空気吐出量(L/min)4
  • メテオ用 ホース エアテックス

    メテオ用 ホース

    エアテックス
    409税込450
    1本
    4日以内出荷
  • コンプレッサー・スピカ2 エアテックス

    コンプレッサー・スピカ2

    エアテックス
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    スピカにオートスイッチがついた最新コンプレッサー。見た目もシャープになりました!。0.28Mpaと小型コンプレッサーでは高い圧力で安定した吹付を可能にします。ダイヤル式で電源のON/OFFができます。さらにそのダイヤルで5段階の風量調節が可能!
    用途小型コンプレッサー消費電力(W)20定格電圧(V)12(DC) 100~240(AC)最高圧力(MPa)0.28(約2kgf/cm2)定格時間(分)30空気吐出量(L/min)約12作動音(dB)50以下接続サイズSネジ(ホース)
  • コンプレッサー サイレント4 エアテックス

    コンプレッサー サイレント4

    エアテックス
    68,980税込75,878
    1台
    7日以内出荷
    オイルでモーターの振動を軽減するから夜間でも気にならない動作音を実現!(参考値39dB)。最高圧力約0.8Mpa&タンク容量7.4L(3.7L×2)で過去最大級のリソースを実現!。2連のエアタンクで圧縮空気中の水分をカット、脈動をさらに軽減します。モーターの連続稼働を減らし負担も軽減!!。大容量タンクと高圧圧縮空気で充填後、0.3mmエアブラシ使用0.2Mpa出力で再起動圧力(0.5Mpa)まで2分以上動作せずに吹き付け可能!!
    用途コンプレッサー付属品ブレイドホースブラック(1.8M S-Sネジ)、吸気フィルター、ゴム栓使用電圧(V)家庭用単相100(50Hz/60Hz共通)本体質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×380最高圧力(MPa)約0.8定格時間(分)30空気タンク容量(L)7.4(3.7L×2)空気吐出量(L/min)約45~52再起動圧力(MPa)約0.5オイル量(mL)約200圧縮方法オイル ピストン式作動音(dB)約39接続サイズ【ホース】S
  • サイレント4用 オイル エアテックス

    サイレント4用 オイル

    エアテックス
    2,998税込3,298
    1本(200mL)
    6日以内出荷
    サイレント4用オイルです。補充・交換にご使用ください。
    用途オイル式コンプレッサー「サイレント4」用内容量(mL)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • エアーセットBOXセレクション エアブラシフリー エアテックス

    エアーセットBOXセレクション エアブラシフリー

    エアテックス
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    エアーセット BOXセレクション MJシリーズ のエアブラシなしバージョンです。
    仕様エアタンクなし付属品6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチセット内容コンプレッサー(APC-018)、エアブラシホルダー、レギュレーター、レギュレーターシート、ハンドグリップフィルター、ブレイドエアホース質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)115最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.38[3.8]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×235定格時間(分)30運転音(dB)46(エアブラシ接続時)吐出空気量(L/min)20(50Hz)空気圧縮方式ピストン式
  • タンク&ツインセレクション2 エアブラシフリー エアテックス

    タンク&ツインセレクション2 エアブラシフリー

    エアテックス
    55,000税込60,500
    1セット
    5日以内出荷
    タンクに錆抑制加工をしてリニューアル!。ハイパワー&大容量エアタンクモデル。大口径でも高い圧力で安定した吹き付けができます。お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
    セット内容コンプレッサーAPC006D2(ブレイドエアホース ブラック付)、エアブラシホルダー ロングタイプ、レギュレーターMAFR-200、レギュレーターシート、ブレイドエアホース ブラック電圧(V)100(50Hz/60Hz共通)※家庭用単相消費電力(W)125タンク容量(L)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×145×315(取っ手含まず)最高圧力(MPa)約0.55定格時間(分)30空気吐出量(L/min)50Hz:約40、60Hz:約42使用条件室内用/-15℃~30℃音量(dB)53
  • エアーセット ツインセレクション エアブラシフリー エアテックス

    エアーセット ツインセレクション エアブラシフリー

    エアテックス
    45,980税込50,578
    1セット
    5日以内出荷
    こちらのセットと、お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
    仕様エアタンクなしセット内容コンプレッサー(APC005D)、エアブラシホルダーロングタイプ、レギュレーター(MAFR-200)、レギュレーターシート、ブレイドエアホースブラック質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)125最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170(取っ手含まず)吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42定格時間(分)30運転音(dB)53空気圧縮方式ピストン式