コンプレッサー・スピカ2
スピカにオートスイッチがついた最新コンプレッサー。見た目もシャープになりました!
0.28Mpaと小型コンプレッサーでは高い圧力で安定した吹付を可能にします。
ダイヤル式で電源のON/OFFができます。さらにそのダイヤルで5段階の風量調節が可能!
- 用途
- 小型コンプレッサー
- 消費電力(W)
- 20
- 定格電圧(V)
- 12(DC) 100~240(AC)
- 最高圧力(MPa)
- 0.28(約2kgf/cm2)
- 定格時間(分)
- 30
- 空気吐出量(L/min)
- 約12
- 作動音(dB)
- 50以下
- 接続サイズ
- Sネジ(ホース)
- 内容量
- 1台
注意
※「APC032」にエアブラシは付属しておりません。※定格圧力はエアブラシの口径などによって変わります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ





























