サイレント4用 オイル

サイレント4用 オイル - エアテックスサイレント4用 オイル - エアテックスサイレント4用 オイル - エアテックス

サイレント4用オイルです。補充・交換にご使用ください。

用途
オイル式コンプレッサー「サイレント4」用
内容量(mL)
200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(200mL)
注意
※本品はエアテックス「サイレント4」専用の潤滑オイルです。他の機種には使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81736990APC034-O
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする