軽量でコンパクトなブラシは、狭い場所や入り組んだ器具の洗浄に適しています。
用途まな板、調理器具、ディッシュなど
幅(mm)38
全長(mm)178
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)22
ブラシ長(mm)78
RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすいボディとブラシ面のカーブが操作性にすぐれ、オールラウンドに使えるブラシです。
用途まな板を中心にカウンタートップや厨房まわり、床など多目的に。
幅(mm)64
全長(mm)152
線径(Φmm)0.45
毛丈(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:毛・ポリエステル毛。耐熱温度:130℃。カーライルブラシまな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!。食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。ボトルやグラスなど曲面の多い器具に最適。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。優れた耐久性!厚みのあるポリプロピレン製のソリッドタイプのブロックは、他のブラシには無い耐久性を備えています。毛の抜け落ちを防止!毛の根本を非腐食性のステンレス製留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。細菌汚染を防ぐ!ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。洗浄効率抜群!毛の密度が非常に高く、洗浄効果に優れています。また接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも大変適しています。保水性抜群!全ての毛にウェーブを施している(クリンプ加工)のため保水性と洗剤の泡持ちが良くなっています。持ちやすい!人間工学に基づいて設計されたブロックは、他には類のない握りやすさを持ち、作業を効率的に行うことができます。ボトルやグラス洗浄だけでなく、ザルやカゴの網目部分の洗浄にも最適。ソフト毛
寸法(mm)直径×幅×全長:83×160×406
機器表面やシンクなどに最適。
カーライルブラシまな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。
まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。
HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。
ここが違う!!。優れた耐久性! 厚みのあるポリプロピレン製のソリッドタイプのブロック は、他のブラシには無い耐久性を備えています。
毛の抜け落ちを防止! 毛の根本を非腐食性のステンレス製留め金でしっかりと 固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
細菌汚染を防ぐ! ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。
煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。
また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。
洗浄効率抜群! 毛の密度が非常に高く、洗浄効果に優れています。
また 接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも大変 適しています。
保水性抜群! 全ての毛にウェーブを施している(クリンプ加工)のため 保水性と洗剤の泡持ちが良くなっています。
持ちやすい! 人間工学に基づいて設計されたブロックは、他には類のない 握りやすさを持ち、作業を効率的に行うことができます。
材質(毛)ポリエステル
耐熱温度(℃)130
線径(Φmm)0.6
材質(ボディ)ポリプロピレン
全長(mm)250
毛丈(mm)41
ブラシ長(mm)110
ブラシ幅(mm)113
関連キーワード