ブラシに洗剤をつけ、吸盤ボディをシンクに固定し、グラスの内外を同時に洗浄することができます。
材質毛:ポリエステル、ボディ:プラスチック
長さ(mm)ボディ:101
高さ(mm)203
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ寸法(mm)(長さ)152×(直径)73
ポリエステル毛 耐熱温度:130℃。グラスを上からかぶせ回すことにより、 グラスの内・外側を同時に洗浄します。 底が吸盤状ですので、シンクにしっかり固定し 作業が大変楽です。片手で素早く洗浄できます。
HACCP対応のスタンダードなハンドル。
軽量で丈夫なグラスファイバー製です。
用途ハンドルが必要なカーライルのブラシなどに取り付けて使用
幅(mm)25
材質ファイバーグラス
耐熱温度(℃)100
径(Φ)×全長(mm)25×914
TKG品番9-1369-1201
TKG品番(2017)6-1227-1201
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質:毛・ポリエステル毛。耐熱温度:130℃。カーライルブラシまな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!。食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。ボトルやグラスなど曲面の多い器具に最適。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。優れた耐久性!厚みのあるポリプロピレン製のソリッドタイプのブロックは、他のブラシには無い耐久性を備えています。毛の抜け落ちを防止!毛の根本を非腐食性のステンレス製留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。細菌汚染を防ぐ!ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。洗浄効率抜群!毛の密度が非常に高く、洗浄効果に優れています。また接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも大変適しています。保水性抜群!全ての毛にウェーブを施している(クリンプ加工)のため保水性と洗剤の泡持ちが良くなっています。持ちやすい!人間工学に基づいて設計されたブロックは、他には類のない握りやすさを持ち、作業を効率的に行うことができます。ボトルやグラス洗浄だけでなく、ザルやカゴの網目部分の洗浄にも最適。ソフト毛
寸法(mm)直径×幅×全長:83×160×406
ジャー、ボトル、グラスなど、開口部の狭いデリケートな食器の洗浄に適しています。
ブラシ部分は柔らかいナイロン。
開口部の直径が3cm以上のボトルでご使用いただけます。
材質毛:ナイロン、ハンドル:プラスチック
全長(mm)419
直径(Φmm)44
毛丈(mm)約45
耐熱温度(℃)毛:約130
ブラシ長(mm)114
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
柔らかいナイロンの毛のブラシ。ジャー、ボトル、グラス、など開口部の狭いデリケートな食器の洗浄に適しています。毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。
材質毛:ナイロン、ハンドル:プラスチック
全長(mm)419
直径(Φmm)44
ブラシ寸法(mm)114
アズワン品番62-1613-69
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
幅(mm)224
毛丈(mm)178
耐熱温度(℃)100
適合ハンドルファイバーグラスハンドル<JHV-16>(品番:41225、40225)
<JBLH2>40050ウォールブラシ専用です。通水ハンドルは通水を一時的に中断できるシャットオフバルブ付きです。
材質ファイバーグラス シャットオフバルブ付
色イエロー
全長(mm)1525
TKG品番9-1369-1101
TKG品番(2017)6-1227-1101
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
関連キーワード