ザル・カゴなどの網目状の器具洗浄に適しています。ブラシに独自のウェーブ(クリンプ)加工を施した、保水性と洗剤の泡持ちが良いブラシです。毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
仕様HACCP対応
材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ソフトポリエステル
色レッド
タイプストレート毛
毛丈(mm)25
幅W×全長×毛丈(mm)70×305×25
耐熱温度(℃)ブラシ:130
アズワン品番3-5453-12
線径(mm)0.3
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質:毛・ポリエステル毛。耐熱温度:130℃。カーライルブラシまな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!。食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。ボトルやグラスなど曲面の多い器具に最適。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。優れた耐久性!厚みのあるポリプロピレン製のソリッドタイプのブロックは、他のブラシには無い耐久性を備えています。毛の抜け落ちを防止!毛の根本を非腐食性のステンレス製留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。細菌汚染を防ぐ!ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。洗浄効率抜群!毛の密度が非常に高く、洗浄効果に優れています。また接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも大変適しています。保水性抜群!全ての毛にウェーブを施している(クリンプ加工)のため保水性と洗剤の泡持ちが良くなっています。持ちやすい!人間工学に基づいて設計されたブロックは、他には類のない握りやすさを持ち、作業を効率的に行うことができます。ボトルやグラス洗浄だけでなく、ザルやカゴの網目部分の洗浄にも最適。ソフト毛
寸法(mm)直径×幅×全長:83×160×406
機器表面やシンクなどに最適。
カーライルブラシまな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。
まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。
HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。
ここが違う!!。優れた耐久性! 厚みのあるポリプロピレン製のソリッドタイプのブロック は、他のブラシには無い耐久性を備えています。
毛の抜け落ちを防止! 毛の根本を非腐食性のステンレス製留め金でしっかりと 固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
細菌汚染を防ぐ! ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。
煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。
また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。
洗浄効率抜群! 毛の密度が非常に高く、洗浄効果に優れています。
また 接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも大変 適しています。
保水性抜群! 全ての毛にウェーブを施している(クリンプ加工)のため 保水性と洗剤の泡持ちが良くなっています。
持ちやすい! 人間工学に基づいて設計されたブロックは、他には類のない 握りやすさを持ち、作業を効率的に行うことができます。
材質(毛)ポリエステル
耐熱温度(℃)130
線径(Φmm)0.6
材質(ボディ)ポリプロピレン
全長(mm)250
毛丈(mm)41
ブラシ長(mm)110
ブラシ幅(mm)113
ボトルや容器の内部はもちろん、ザルやメッシュシリンダーなど細かい網目の洗浄にも適しています。人間工学に基づいて設計されたボディは、他には類のない握りやすさを持ち、疲れをやわらげ作業を効率的に行うことができます。ポリプロピレンのボディは、より高い耐久性を備えています。ストレートのブラシ毛は乾燥しやすく、菌の繁殖を防ぎ、衛生的に保管することができます。一般的な洗浄ブラシと比べ毛量が多く、毛の密度が高いので、洗浄効果にすぐれています。毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ80×全長400mm●色:グリーン●線径:Φ0.4mm●毛丈:26mm●耐熱:130℃●材質:ソフトポリエステル毛●コード番号:AA1930
アズワン品番68-4536-77
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
関連キーワード