持ちやすく長いハンドルで、深い鍋の底や大型の厨房機器など、手の届きにくい場所もラクに洗浄できます。
用途シンク、深型・大型の鍋などの届きにくい場所
幅(mm)76
全長(mm)508
毛丈(mm)45
線径(Φmm)0.6
ブラシ長(mm)110
人間工学に基づいて設計されたハンドルは握りやすく、扇状に広がった毛が、曲面の洗浄を容易にします。
用途鍋、厨房機器、シンクなどオールマイティ
幅(mm)76
全長(mm)203
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)41
ブラシ長(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
スパルタブラシは有数の酪農地帯であるアメリカ・ウィスコンシン州に、1908年酪農乳業向け洗浄用具の専門メーカーとして誕生しました。人間工学的に開発されたハンドブラシやハンドルブラシの基本的な形状やその構造は100年間経っても変わることなく、現在では食品産業の衛生環境に対応した合成繊維のフィラメントを施し、進化したカーライル・スパルタブラシとして今日においても広く愛され続けています。シンク、タンク、大型鍋、ミンチ機械など多目的に。
質量(g)230
外寸(mm)【外寸1】幅76×全長406、【外寸2】毛:22
材質(毛)ポリエステル
コードコード番号:7029020
アズワン品番61-6748-83
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
スパルタブラシは有数の酪農地帯であるアメリカ・ウィスコンシン州に、1908年酪農乳業向け洗浄用具の専門メーカーとして誕生しました。人間工学的に開発されたハンドブラシやハンドルブラシの基本的な形状やその構造は100年間経っても変わることなく、現在では食品産業の衛生環境に対応した合成繊維のフィラメントを施し、進化したカーライル・スパルタブラシとして今日においても広く愛され続けています。シンク、タンク、大型鍋、ミンチ機械など多目的に。
質量(g)340
外寸(mm)【外寸1】幅76×全長762、【外寸2】毛:22
材質(毛)ポリエステル
コードコード番号:7029120
アズワン品番61-6748-88
1個
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。底の丸い鉄鍋などの洗浄に。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。テフロン 耐熱温度:250℃耐熱性に優れたテフロンは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
毛丈(mm)43
従来品より握りやすいハンドル形状に、持ちやすく長いハンドルで、深い鍋や大型の厨房機器など、手の届きにくい場所の洗浄もラクチン!、▼人間工学に基づいて設計されたボディは、他には類のない握りやすさを持ち、疲れをやわらげ作業を効率的に行うことができます。、▼ポリプロピレンのボディは、より高い耐久性を備えています。、▼ストレートのブラシ毛は乾燥しやすく、菌の繁殖を防ぎ、衛生的に保管することができます。、▼ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。、▼毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。、▼一般的な洗浄ブラシと比べ毛量が多く、毛の密度が高いので、洗浄効果にすぐれています。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード