フタをしたまま電子レンジOK!
用途水滴が残りにくく、フタも本体も洗いやすい。取っ手が付いて、熱くても持ちやすい。フタをしても本体の高さよりフタの天面が高い位置になるため、いっぱい入れても中身を押しつぶしにくい形状です。フタと本体の外側にシボ加工を施したサラッとしたすりガラスのような質感。日々のお手入れ・使いやすさも考えた形で、作り置きやお裾分けにもピッタリなデザインです。冷蔵庫にスッキリ収納でき、同サイズだけでなく、異なるサイズとのスタッキングも可能。(※500mlサイズの上に、200mlサイズが2個・800mlサイズの上に、300mlサイズが2個・1200mlサイズの上に、500mlサイズが2個)
材質本体・フタ/ポリプロピレン
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20度
電子レンジ○
醗酵食品に対応するべく、天面に「エア弁」が追加された事により、小分けだけではなく当初から漬ける事が出来るようになりました。
材質本体:PET、蓋セット:PP、パッキン:シリコーンゴム
色みどり
高さ(mm)280
質量(g)180
縦(mm)102
横(mm)94
耐熱温度(℃)本体:60、蓋セット:120、パッキン:140
耐冷温度(℃)全パーツ/-20
1個
¥698
税込¥768
欠品中
関連キーワード